| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10630.2 Herst.-Nr.: 8073977 EAN/GTIN: 4058448073977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blauberg KOMFORT EC DBE 300 L S21 Eigenschaften: Lüftungsanlage zur effizienten Belüftung und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen. Wärmerückgewinnung minimiert Wärmeverluste während der Belüftung. Ermöglicht die Steuerung des Luftaustauschs für ein angenehmes Raumklima. Kompatibel mit Lüftungsrohren von 160, 200, 250, 315 oder 400 mm Durchmesser. Aufbau: Doppelwandiges Gehäuse aus Aluzink mit 20 mm Mineralwolle zur Schall- und Wärmeisolierung. Montagehalterungen mit vibrationsabsorbierenden Verbindungsstücken für einfache Installation. Luftdichte Anschlussstutzen an den Seiten des Gehäuses, mit Gummidichtung für Rohrverbindungen. Wartungsklappe ermöglicht leichten Zugang für Wartungsarbeiten wie Filterwechsel. Ventilatoren: Hochwirksame, elektronisch kommutierte Außenläufermotoren und Radiallaufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln für die Belüftung. EC-Motoren bieten hohe Leistung, geringes Betriebsgeräusch und optimale Steuerbarkeit bei verschiedenen Drehgeschwindigkeiten. Dynamisch ausgewuchtete Laufräder. Wärmerückgewinnung: Das Modell KOMFORT EC DBE 300/550/900 nutzt einen Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Polystyrol zur Wärmerückgewinnung. Vollständige Trennung der Luftströme im Wärmetauscher verhindert den Austausch von Gerüchen und Verunreinigungen zwischen Abluft und Zuluft. Wärmerückgewinnung erfolgt durch Übertragung von Wärme oder Wärme und Feuchte über die Wärmetauscherplatten, was in der kalten Jahreszeit die Außenluft erwärmt und Wärmeverluste minimiert. In der warmen Jahreszeit erfolgt die Abkühlung der Außenluft durch die kältere Abluft, was den Betrieb von Klimaanlagen effizienter macht. Heizregister: Die Lüftungsanlage verfügt über ein elektrisches Nachheizregister für den Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen. Wenn die Wärmerückgewinnung allein nicht ausreicht, schaltet sich das Nachheizregister automatisch ein, um die Zuluft zusätzlich zu erwärmen. Die stufenlose Heizleistungsregelung sorgt für konstante Zulufttemperaturen. Zwei integrierte Thermostate schützen vor Überhitzung des Nachheizregisters. Bypass: Die Lüftungsanlagen sind mit einem Bypass für die Sommerlüftung (Abkühlung mit Außenluft) und zur Frostschutzaufhebung des Wärmetauschers ausgestattet. Luftfiltration: Eingebaute Zu- und Abluftfilter der G4-Filterklasse gewährleisten Luftreinigung. Optional kann ein Zuluftfilter der F7-Filterklasse (separat erhältlich) für erweiterte Zuluftfiltration verwendet werden. Montage: Deckenmontage mit Montagehalterungen, die Zugang zur Wartungsklappe und Kondensatableitung gewährleisten. Wartung und Filterreinigung erfolgen durch die linke oder rechte Wartungsklappe, abhängig von der Anlagenausführung. Steuerung: Die Lüftungsanlagen sind mit der integrierten Steuereinheit S21 ausgestattet. Das Bedienfeld ist als Sonderzubehörteil erhältlich. Die Steuereinheit S21 ermöglicht die Integration in Smart Home-/Gebäudeautomationssysteme. Die Lüftungsanlage kann über WLAN mit der Blauberg AHU-App gesteuert werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |