| |
|
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10641.2 Herst.-Nr.: 950144 EAN/GTIN: 4012799951445 |
| |
|
| | |
| Artikel: WS 300 Flat KBR. Ausführung: Komfort-Bypass-Ausführung rechts. Fördervolumen: 80 m3/h - 300 m3/h. SEC average: -39,47 kWh/(m2*a). Energieeffizienzklasse: A. Spannungsart: Wechselstrom. Bemessungsspannung: 230 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,18 Wh/m3. Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 39 W. Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W. IMax: 10,8 A. Schutzart: IP 00. DIBT-Zulassung: ja. PHI-Zertifizierung: nein. Einbauort: Wand / Decke. Systemart: zentral. Material Gehäuse: Kunststoff EPP / Stahlblech. Material Wärmetauscher: Kunststoff. Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP. Farbe: schwarz / verkehrsweiß. Gewicht: 42 kg. Gewicht mit Verpackung: 46,63 kg. Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7). Anschlussdurchmesser: 160 mm. Breite: 700 mm. Höhe: 300 mm. Tiefe: 1500 mm. Breite mit Verpackung: 750 mm. Höhe mit Verpackung: 305 mm. Tiefe mit Verpackung: 1530 mm. Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 G C bis 50 G C. Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 91 %. Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom. Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 82 %. Leistung Vorheizregister: 1 kW. Position Abluft: rechts. Bypass: ja. Vorheizregister: integriert. Enthalpie-Wärmetauscher: ja. Frostschutzschaltung: ja. Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft. Filterüberwachung: zeitgesteuert (optional über Differenzdruck). Feuchteregelung: integriert. CO2-Regelung: SKD. Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3. KNX-Anbindung (optional): K-SM. MODBUS-Schnittstelle: integriert. Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App. Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS. Funkintegration EnOcean (optional): E-SM. Mobile Ansteuerung: ja. Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 37 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2. Verpackungseinheit: 1 Stück. Max. Drehzahl: 2750 1/min. Wärmebereitstellungsgrad: 91 %. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8G3NA | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.865,91* | € 3.089,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.845,31* | € 4.103,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.072,17* | € 4.314,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.322,12* | € 4.598,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4.856,27* | € 5.116,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8G3NA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8G3NA | | Versand: Lager 8G3NA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|