Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoSpot 50 Kunststoff inkl. Fechtesensor 900 mm - Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfoSpot 50 Kunststoff inkl. Fechtesensor 900 mm - Zehnder
ComfoSpot 50 Kunststoff inkl. Fechtesensor 900 mm - Zehnder
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10643.11
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527-008-770,-527-009-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

ZE KomfortLüftungsgerät ComfoSpot 50
mit eingebauter Feuchtesensorplatine,
Außenwandhaube Kunststoff

Das ComfoSpot50 ist ein dezentrales,
kompaktes Lüftungsgerät mit Wärmerück
gewinnung und Enthalpietauscher. Das
Gerät enthält eine eingebaute
Feuchtesensorplatine. Der Sensor
ermöglicht eine automatische Anpassung
der Luftmenge anhand der gemessenen
relativen Luftfeuchte der Abluft.
Für die Montage ist ein Wandeinbaurohr
Erforderlich (Zubehör).
Das ComfoSpot 50 wird in eine Außenwand
montiert und hat eine direkte
Außen und Fortluftversorgung über die
Außenwandhaube. Das Gehäuse besteht aus
einem hochwertigen Kunststoff, die
Innen und Außenwandhaube sind mit der
jeweiligen Wandfarbe überstreichbar.
Das Gerätegehäuse aus EPP zur Wärme
und Schalldämmung. Die hochwertigen
Radialventilatoren sind mit energie
effizienten Gleichstrommotoren
angetrieben und besonders widerstands
fähig gegen Windlasten. Damit ist ein
sparsamer Betrieb mit hoher Elektro
effizienz möglich. Das Herzstück ist
der KreuzgegenstromEnthalpietauscher
aus Kunststoff. Mit einem Temperatur
änderungsgrad von bis zu 85% und einer
Feuchterückgewinnung von bis zu 74% für
max. Energierückgewinnung, kein
Kondensatanfall, Frostschutzregelung.
Bedieneinheit am Gerät kann bei Bedarf
von der Geräteunterseite auf die
Geräteoberseite montiert werden.
Im Gerät sind 2 Filter ISO Coarse
größer/gleich 70% (G4) enthalten,
4 Lüfterstufen, manuell
schaltbar, Zuluft oder Abluft
betrieb, manueller Klappenverschluss,
Automatikbetrieb Feuchtesteuerung,
Gerät kann ausgeschalten werden.
Bedienung zeigt Fehlermeldungen und
zeitgesteuerten Filterwechsel an.
Notwendiges Zubehör:
Wandeinbaurohr rund oder quadratisch
Optionales Zubehör:
externes kabelgebundenes Bedienteil
(ComfoLED)
Pollenfilter der Filterklasse ISO
ePM10 größer/gleich 60% (F7)
Die Filter sind frontseitig ohne
Werkzeug auswechselbar.
Geräteanschluss 230VAC / 5060Hz
Abmessungen: 380 x 376 x 50mm Haube
Gewicht: 6kg, für Außenwandstärke: 335
600mm, Kernlochbohrung: 340mm,
max. Stromaufnahme 0,015A,
Leistungsaufnahme: 415W, Schutzklasse
2, Schutzart IP11, Volumenstrom 15
50cbm/h, Einsatzbereich: 20 bis 40
Grad Celsius, Energieeffizienzklasse:
A, Schalldruckpegel in 3m Abstand,
Freifeld: 5,229 dB(A), Normschall
pegeldifferenz 48/51 Dn,e,w(dB)
Bew.Schalldämmmaß 30/32 Rw(dB)
Klappe offen/geschlossen
Menge: 1 Stück

Typ: ZE ComfoSpot 50 mit eingebauter
Feuchtesensorplatine, Außenwandhaube
Kunststoff
1 Stück
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 527 008 770

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,79*
€ 1.268,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,85*
€ 1.256,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,30*
€ 1.192,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,01*
€ 1.147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,80*
€ 1.081,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.