Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoSpot 50 Kunststoff - Zehnder 527 007 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfoSpot 50 Kunststoff - Zehnder 527 007 210
ComfoSpot 50 Kunststoff - Zehnder 527 007 210
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10643.21
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527-007-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät

ZE KomfortLüftungsgerät ComfoSpot 50
Außenwandhaube Kunststoff

Das Zehnder ComfoSpot 50 ist ein
dezentrales, kompaktes Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung und
Enthalpietauscher. Für die Montage ist
ein Wandeinbaurohr erforderlich.
Das Lüftungsgerät eignet sich
hervorragend für den Einsatz bei
Renovierung von Ein und
Zweifamilienhäusern, fürFerienwohnungen,
Studenten und Altenheimen, im
Geschosswohnungsbau
und für den Neubau. Das Gehäuse besteht
aus hochwertigem Kunststoff, die
Innen und Außenwandhaube sind mit der
jeweiligen Wandfarbe überstreichbar. Das
Gerätegehäuse ist aus
expandiertem Polypropylen (EPP) zur
Wärme und Schalldämmung.
Die hochwertigen Radialventilatoren sind
mit energieeffizienten
Gleichstrommotoren
angetrieben und besonders
widerstandsfähig gegen Windlasten.
Damit ist ein sparsamer
Betrieb mit hoher Elektroeffizienz
möglich.
Das Herzstück des Zehnder ComfoSpot 50
ist der KreuzgegenstromEnthalpietauscher
aus Kunststoff. Mit einem
Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 82 %
und einer Feuchterückgewinnung
von bis zu 78 % sorgt er für maximale
Energierückgewinnung. Im Gerät fällt
kein Kondensat an. Es arbeitet bis ca.
5 Grad Celsius ohne Vorerwärmer und mit
Frostschutzregelung. Die Bedieneinheit
an der Innenwandhaube des Gerätes kann
bei Bedarf von der
Geräteunterseite an die Oberseite
montiert werden.
Dadurch ist ein flexibler Einbau des
Gerätes möglich. Es sind vier
Lüfterstufen wählbar,Zuluft oder
Abluftbetrieb ist möglich und das Gerät
kann ausgeschaltet werden. Das
Bedienteil zeigt Fehlermeldungen und
Filterwechsel an.
Optional ist folgendes Steuerungszubehör
erhältlich:
externes Bedienteil (ComfoLED)
Feuchte Sensorplatine
Feuchte und VOCSensorplatine
Feuchte und CO2 Sensorplatine
Die Montage der Sensorplatinen erfolgt
bauseitig direkt im Lüftungsgerät.
Das Zehnder ComfoSpot 50 wird als
anschlussfertiges Gerät für das 230 VAC
Stromnetz, mit Außenwandhaube aus
Kunststoff geliefert. Das Wandeinbaurohr
muss separat bestellt
werden. Die Filter sind frontseitig,
nach dem
Entfernen der Blende vom Benutzer
einfach und ohne Werkzeug zu wechseln.
Der Zehnder ComfoSpot 50 wird in eine
Außenwand montiert und hat eine direkte
Außen und Fortluftversorgung über die
Außenwandhaube.
Vier Lüfterstufen, manuell schaltbar
Zu oder Abluftbetrieb für
Sommerlüftung
Automatische Frostschutzregelung
Manueller Klappenverschluss
Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige
Störungsanzeige
Option:
Pollenfilter der Filterklasse F7

Typ: ZE KomfortLüftungsgerät ComfoSpot
50 Außenwandhaube Kunststoff
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 527 007 210

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,81*
€ 1.013,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,59*
€ 1.002,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,76*
€ 951,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,29*
€ 913,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,47*
€ 851,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.