Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoAir 70 Kunststoff inkl. Sensor 900 mm - Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfoAir 70 Kunststoff inkl. Sensor 900 mm - Zehnder
ComfoAir 70 Kunststoff inkl. Sensor 900 mm - Zehnder
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10644.14
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527-008-780;-527-009-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

ZE KomfortLüftungsgerät ComfoAir 70
mit eingebauter Feuchtesensorplatine,
Außenwandhaube Kunststoff

Das ComfoAir 70 ist ein dezentrales,
kompaktes Lüftungsgerät mit Wärmerück
gewinnung und Enthalpietauscher. Das
Gerät enthält eine eingebaute
Feuchtesensorplatine. Der Sensor
ermöglicht eine automatische Anpassung
der Luftmenge anhand der gemessenen
relativen Luftfeuchte der Abluft.
Für die Montage ist ein Wandeinbaurohr
Erforderlich (Zubehör).
Das ComfoAir 70 wird in eine Außenwand
montiert und hat eine direkte
Außen und Fortluftversorgung über die
Außenwandhaube. Das Gehäuse besteht aus
pulverbeschichtetem Aluminium,
Innenauskleidung EPP, wärmebrückenfrei.
Die hochwertigen Radialventilatoren
sind mit energieeffizienten Gleich
strommotoren angetrieben und besonders
widerstandsfähig gegen Windlasten.
Damit ist ein sparsamer Betrieb mit
hoher Elektroeffizienz möglich. Das
Herzstück ist der Kreuzgegenstrom
Enthalpietauscher aus Kunststoff.
Mit einem Temperaturänderungsgrad
von bis zu 90% und einer Feuchte
rückgewinnung von bis zu 84% für
max. Energierückgewinnung, kein
Kondensatanfall. Frostschutzregelung
Im Gerät sind 2 Filter ISO Coarse
größer/gleich 70% enthalten (G4),
4 Lüfterstufen, manuell schaltbar,
Zuluft oder Abluftbetrieb, autom.
Klappenverschluss, Gerät kann
ausgeschalten werden.
Bedienung zeigt Fehlermeldungen und
zeitgesteuerten Filterwechsel an.
Notwendiges Zubehör:
Wandeinbaurohr rund oder quadratisch
Optionales Zubehör:
externes kabelgebundenes Bedienteil
(ComfoLED)
Komponenten für Nebenraumanschluss für
1 Zu oder Abluft (Anschluss seitlich
oder Geräterückseite)
Pollenfilter der Filterklasse ISO
ePM10 größer/gleich 60% (F7)
Die Filter sind frontseitig ohne
Werkzeug auswechselbar.
Geräteanschluss 230VAC / 5060Hz
Abmessungen B / H / T:
Geräteabmessung innen: 440x660x145 mm
Außenhaube: 376x380x50 mm
Geräteanschluss 230VAC / 5060 Hz
Normschallpegeldifferenz 40/48
Dn,e,w(dB), Bew.Schalldämmmaß 17/25
Rw(dB) Klappe offen/geschlossen,
Schalldruckpegel in 3m Abstand,
Freifeld:
Ohne Nebenraumanschluss: 1136,4 dB(A)
m. 1Nebenraumanschluss: 9,231,2 dB(A)
m. 2Nebenraumanschlüssen:2,922,7 dB(A)
ComfoAir 70 zur Be/Entlüftung von max.
2 Räumen. Max. Leitungslänge für
Nebenraumanschluss: 10m, DN 100
Gewicht: 22kg,für Außenwandstärke: 275
600mm, für eine Kernlochbohrung:
270mm, max. Stromaufnahme 0,15A,
Leistungsaufnahme: 417W, Schutzklasse
2, Schutzart IP20, Volumenstrom 15
60cbm/h, Einsatzbereich: 20 bis 40
Grad Celsius, Energieeffizienzklasse:
A+, Gerät mit Passivhaus Zertifizierung
Menge: 1 Stück

Typ: ZE ComfoAir 70 mit eingebauter
Feuchtesensorplatine, Außenwandhaube
Kunststoff,
1 Stück
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 527 008 780

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,01*
€ 1.641,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,26*
€ 1.617,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,63*
€ 1.532,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,67*
€ 1.478,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,49*
€ 1.410,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.