Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoAir 70 Edelstahl - Zehnder 527 007 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfoAir 70 Edelstahl - Zehnder 527 007 250
ComfoAir 70 Edelstahl - Zehnder 527 007 250
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10644.24
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527-007-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät

ZE KomfortLüftungsgerät ComfoAir 70
Außenwandhaube Edelstahl

Das Zehnder ComfoAir 70 ist ein
dezentrales, kompaktes Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung und großem
Enthalpietauscher. Das Lüftungsgerät
eignet sich hervorragend für den Einsatz
bei Renovierung von Ein und
Zweizimmerwohnungen, Studenten und
Ferienappartements und für den Neubau.
Das Gehäuse besteht aus
pulverbeschichtetem Aluminium,
wärmebrückenfrei ausgeführt.
Die Innenauskleidung ist aus
expandiertem Polypropylen (EPP) zur
Wärme und Schalldämmung.
Radiallüfter mit Gleichstrommotoren sind
besonders widerstandsfähig gegen
Windlasten und ermöglichen einen
sparsamen Betrieb mit hoher
Elektroeffizienz.
Zu und Abluftventilator sind getrennt
voneinander regelbar und lassen sich in
Verbindung mit einem Zweitraumanschluss
genau auf die Bilanzluftmenge
einstellen.
Das Herzstück des Zehnder ComfoAir 70
ist der groß dimensionierter
KreuzgegenstromEnthalpietauscher aus
Kunststoff. Mit einem
Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 89 %
und einer Feuchterückgewinnung
von bis zu 79 % sorgt er für maximale
Energierückgewinnung. Im Gerät fällt
kein Kondensat an. Es arbeitet bis ca. 5
Grad Celsius ohne Vorerwärmer und mit
Frostschutzregelung. Die Bedienung
erfolgt über eine an der Frontseite
eingebaute Bedieneinheit. An dem
kapazitiven Taster können vier
Lüfterstufen eingestellt und das Gerät
ausgeschaltet werden. Das Display
zeigt Fehlermeldungen und Filterwechsel
an.

Optional ist folgendes Steuerungszubehör
erhältlich:

externes Bedienteil (ComfoLED)
Feuchte Sensorplatine
Feuchte und VOCSensorplatine
Feuchte und CO2 Sensorplatine
Die Montage der Sensorplatinen erfolgt
bauseitig direkt im Lüftungsgerät.

Das Zehnder ComfoAir 70 wird
Einbaufertig geliefert und wird über ein
Netzteil an
das 230 VAC Stromnetz angeschlossen. Die
Filter sind frontseitig, nach dem
Entfernen der Abdeckhaube vom Benutzer
einfach und
ohne Werkzeug zu wechseln.
Der Zehnder ComfoAir 70 wird an der
Innenseite einer Außenwand montiert und
hat eine direkte Außen und
Fortluftversorgung
über ein isoliertes Wandeinbaurohr.
Vier Lüfterstufen, manuell schaltbar
Bedienteil mit Energiesparfunktion
Automatische Frostschutzregelung
Automatischer Klappenverschluss
Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige
Störungsanzeige
Optionen
Wandeinbaurohr rund, aus Kunststoff
Pollenfilter der Filterklasse F7
Nebenraumanschluss für Zu oder
Abluft.
Für die Wandmontage des Gerätes ist ein
Wandeinbaurohr
erforderlich.

Typ: ZE KomfortLüftungsgerät ComfoAir
70, Außenwandhaube Edelstahl
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 527 007 250

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,71*
€ 1.550,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,55*
€ 1.528,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,56*
€ 1.448,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,60*
€ 1.397,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,99*
€ 1.333,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.