Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoAir 70 Aluminium 900 mm - Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfoAir 70 Aluminium 900 mm - Zehnder
ComfoAir 70 Aluminium 900 mm - Zehnder
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10644.26
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     527-007-230;-527-009-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Allgemein:

Dezentrales Komfort-Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung.
Geeignet für Renovierungen von Wohnungen und Neubau.
Ideal für Ein- oder Zweizimmerwohnungen, Ferien- oder Studentenappartements.
Möglichkeit zum Anschluss eines weiteren Raums über Zweitraumanschlüsse.
Standardmäßig ausgestattet mit Enthalpietauscher für effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung.
Flexible Installation mit verschiedenen Außenwandhauben oder Laibungsmodul für nahezu unsichtbare Integration in Fensterlaibung.
Technische Daten:

Abmessungen: Innenwandhaube (B x H x T): 440 x 660 x 145 mm, Außenwandhaube (B x H x T): 380 x 376 x 50 mm.
Anpassbar an Außenwandstärken von mindestens 275 bis 900 mm.
Wand-Einbaurohr Ø 250 mm, Länge 600 mm (optional 900 mm).
Kernlochbohrung Ø ca. 270 mm.
Ventilatoren: DC-Radiallüfter.
Filterklasse Zu-/Abluft: ISO Coarse ≥ 70 % (optional Zuluft ISO ePM10 ≥ 60 %).
Wärmetauscher: Kreuzgegenstrom-Enthalpietauscher.
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9016, Feinstruktur matt).
Gerätekern: Expandiertes Polypropylen (EPP).
Elektrischer Anschluss: 230 VAC / 50 - 60 Hz.
Max. Stromaufnahme: 0,15 A.
Leistungsaufnahme: 4 W bis 17 W (Standby: < 1 W).
Schutzklasse II (Schutzisolierung).
Schutzart: IP20.
Volumenstrom: 15 - 25 - 40 - 60 m³/h.
Energieeffizienz: bis zu 90% Wärmerückgewinnung, bis zu 84% Feuchterückgewinnung.
Gewicht: 14 kg (Gerät) / 3,8 kg (Laibung).
Einsatzbereich: -20°C bis 40°C.
Frostschutzregelung ab -4 bis -15°C, dann schaltet das Gerät in Stand-by-Modus.
Steuerung: 4 Lüfterstufen, Stand-by, Filter- und Störmeldung, automatischer Klappenverschluss im Stand-by-Modus, optionale Sensorsteuerung mittels Feuchte-, VOC- und CO2-Sensor.
Leckage (nach DIN 13141 Teil 8 - 2006): Intern: 0,1%, Extern: 0,9%.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,71*
€ 1.614,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,53*
€ 1.561,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,18*
€ 1.456,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,73*
€ 1.421,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,46*
€ 1.389,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.