Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIVIC EC DB 500 S21 - Blauberg Ventilatoren 8071270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIVIC EC DB 500 S21 - Blauberg Ventilatoren 8071270
CIVIC EC DB 500 S21 - Blauberg Ventilatoren 8071270
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10704.4
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8071270
EAN/GTIN:
     4058448071270
Suchbegriffe:
EC-Lüfter


CIVIC EC DB 500 S21

 

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung in einzelnen Schulräumen, Büroräumen und anderen öffentlichen und gewerblichen Gebäuden.

Gehäuse aus lackiertem Stahl mit einer 30 mm dicken Wärme- und Schalldämmung aus Polyester

geräuscharmer Betrieb mit nur 24 dB(A) im Abstand von 3 Metern zur Anlage

aufklappbare Front aus Stahl mit zwei Schlössern

kompatibel mit Rundrohren mit einem Durchmesser von 250 mm

EC-Außenläufermotoren mit integriertem Überhitzungsschutz und automatischer Neustartfunktion

integrierter Bypass zur natürlichen Kühlung und Lüftung im Sommer

Wärmetauscher aus Polystyrol

Zuluftventilator wird bei Vereisungsgefahr abgeschaltet.

Zuluftfilterung über G4 und F8 Filter, Abluftfilterung über G4 Filter

Für zusätzliche Filterung der Zuluft optional mit F8 Aktivkohlefilter oder H11 Filter erhältlich.

Steuerung über kostenfreie App Blauberg AHU, für Android und iOS im jeweiligen App Store erhältlich

 

Funktionen und Kompatibilitäten der Steuerung S21:

 

WLAN-Steuerung der Lüftungsanlage über mobile App

Einstellung der Lüftungsstufe

Wochenplan

Timer

Boost-Betrieb (max. Lüftungsleistung)

Kamin-Betrieb (temporärer Überdruck)

Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur

 

 

Technische Daten:

Betriebsspannung: 1~230 V

Frequenz: 50/60 Hz

Drehzahl: 1700 min-¹

Gewicht: 126 kg

Anschlussdurchmesser: 250 mm

Montage: Hängemontage, horizontal gerichtete Stutzen

Förderleistung (max.): 510 m³/h

Leistungsaufnahme exkl. elektrisches Heizregister (max.): 170 W

Schalldruckpegel in 3 m (max.): 24 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: 74 - 86 %

Zulässige Fördermitteltemperatur: -25 - +40 °C

SEV-Klasse: A

 

Abmessungen: D = 249 mm, H = 386 mm, H1 = 400 mm,
H2 = 169 mm, H3 = 217 mm, B = 1018 mm, B1 = 1083 mm,
L = 1806 mm, L1 = 244 mm, L2 = 1316 mm

 

WRG = Wärmerückgewinnung

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.961,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.309,03*
€ 7.507,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.231,29*
€ 7.415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.040,27*
€ 7.187,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.962,97*
€ 7.095,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.961,33*
€ 7.093,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.