Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIVIC EC LBCP 1200 L S21 - Blauberg Ventilatoren 8073793


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIVIC EC LBCP 1200 L S21 - Blauberg Ventilatoren 8073793
CIVIC EC LBCP 1200 L S21 - Blauberg Ventilatoren 8073793
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10705.20
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8073793
EAN/GTIN:
     4058448073793
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

CIVIC EC LBCP 1200 S21

 

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung in einzelnen Schulräumen, Büroräumen und anderen öffentlichen und gewerblichen Gebäuden

Gehäuse aus polymerbeschichtetem Stahl mit einer 40 mm starken Wärme- und Schalldämmung aus Mineralwolle

geräuscharmer Betrieb mit nur 24 dB(A) im Abstand von 3 Metern zur Anlage

mit Zugangstüren für technische Arbeiten und Wartungen

kompatibel mit Rundrohren mit Durchmesser 400 mm

Ventilatoren mit hocheffizienten EC-Motoren mit Außenläufer und Radiallaufrädern mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

integrierter Bypass zur natürlichen Kühlung und Lüftung im Sommer

Wärmetauscher aus Polystyrol

Bei Vereisungsgefahr des Wärmetauschers wird die Geschwindigkeit des Zuluftventilators schrittweise verringert.

Zuluftfilterung über G4 und F8 Filter, Abluftfilterung über G4 Filter

Für zusätzliche Filterung der Zuluft optional mit F8 Aktivkohlefilter oder H11 Filter erhältlich.

Steuerung über kostenfreie App Blauberg AHU, für Android und iOS im jeweiligen App Store erhältlich.

 

Funktionen und Kompatibilitäten der Steuerung S21:

 

WLAN-Steuerung der Lüftungsanlage über mobile App

Einstellung der Lüftungsstufe

Wochenplan

Timer

Boost-Betrieb (max. Lüftungsleistung)

Kamin-Betrieb (temporärer Überdruck)

Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur

 

 

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3~400 V

Frequenz: 50/60 Hz

Drehzahl: 3630 min-¹

Gewicht: 394 kg

Anschlussdurchmesser: 400 mm

Montage: Standgehäuse

Förderleistung (max.): 1240 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m (max.): 24 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: 84 - 96 %

Zulässige Fördermitteltemperatur: -25 - +40 °C

Stromaufnahme exkl. elektrisches Heizregister (max.): 350 W

SEV-Klasse: A+

 

Abmessungen: D = 397 mm, H = 2000 mm, H1 = 2106 mm, H2 = 545 mm, H3 = 1100 mm, H4 = 70 mm, L = 535 mm, L1 = 265 mm, W = 1900 mm, W1 = 1951 mm

 

WRG = Wärmerückgewinnung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.491,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.859,28*
€ 10.542,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.796,13*
€ 10.467,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.576,76*
€ 10.206,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.491,61*
€ 10.105,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.