Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESHBOX E-100 WiFi 8050503 - Blauberg Ventilatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRESHBOX E-100 WiFi 8050503 - Blauberg Ventilatoren
FRESHBOX E-100 WiFi 8050503 - Blauberg Ventilatoren
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10718.3
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8050503
EAN/GTIN:
     4058448050503
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden

mit elektrischer Vorheizung für Frostschutz des Wärmetauschers

kompaktes Gehäuse aus polymerbeschichtetem Stahl mit 10 mm dicker Wärme- und Schalldämmungsschicht aus Synthesekautschuk

aufklappbare Frontplatte aus Acrylglas mit Magnetverschluss für vereinfachte Wartungsarbeiten

kompatibel mit Rundrohren mit Durchmesser 100 mm

vorwärts gekrümmte Radialventilatoren

EC-Außenläufermotoren mit integriertem Überhitzungsschutz und automatischer Neustartfunktion

Gegenstrom-Wärmetauscher aus Polystyrol

Regelung des Zuluft-Fördervolumens durch integrierte Frostschutzkontrolle

Zuluftfilterung über G4 und F8 Filter

Steuerung direkt über Touchpad der Frontabdeckung, beiliegende Fernbedienung oder kostenfreie Blauberg Freshbox App (bei App Store oder Google Play erhältlich)

Aufputz-Wandmontage an einer Innenwand

mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit zur Entlüftung eines (innenliegenden) Badezimmers

 

Technische Daten:

Betriebsspannung: 110 - 240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Drehzahl (max): 2200 min-¹

Gewicht (max): 31,00 kg

Anschlussdurchmesser: 100 mm

Montage: Wand

Max. Förderleistung: 30 - 100 m³/h

Schalldruckpegel in 3m: 13 - 39 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

89 % - 98 %

Leistungsaufnahme (ohne elektrisches Heizregister):

20 W - 53 W

Leistungsaufnahme elektrisches Heizregister: 700 W

SEV-Klasse: A

 

Abmessungen: a = 650 mm / b = 550 mm / c = 200 mm / c1 = 257 mm / Ød = 100 mm

 

*WRG = Wärmerückgewinnung

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,48*
€ 1.410,47*
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,59*
€ 1.496,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.473,58*
€ 1.709,17*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,57*
€ 1.780,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,05*
€ 1.756,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,68*
€ 1.670,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,84*
€ 1.618,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,59*
€ 1.559,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.