Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESHBOX E-200 ERV WiFi 8051296 - Blauberg Ventilatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRESHBOX E-200 ERV WiFi 8051296 - Blauberg Ventilatoren
FRESHBOX E-200 ERV WiFi 8051296 - Blauberg Ventilatoren
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10719.4
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8051296
EAN/GTIN:
     4058448051296
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden

kompaktes Gehäuse aus polymerbeschichtetem Stahl mit 30 mm dicker Wärme- und Schalldämmungsschicht aus Synthesekautschuk

geräuscharme Anlage (12 - 45 dB(A))

aufklappbare Frontplatte mit Magnetverschluss für vereinfachte Wartungsarbeiten

kompatibel mit Rundrohren mit Durchmesser 100 mm

vorwärts gekrümmte Radialventilatoren

EC-Außenläufermotoren mit integriertem Überhitzungsschutz und automatischer Neustartfunktion

Gegenstrom-Wärmetauscher mit Enthalpiemembran (Feuchterückgewinnung - keine Kondensatbildung)

Die Lüftungsanlage verfügt über ein elektrisches Vorheizregister für den Frostschutz des Wärmetauschers

Zuluftfilterung über G4 und F7 Filter, optionale Zuluftfilterung mit H13 Filter

Abluftfilterung über G4 Filter

Steuerung direkt über Touchpad auf der Frontabdeckung, beiliegende Fernbedienung oder kostenfreie Blauberg Freshbox App (bei App Store oder Google Play erhältlich)

Aufputz-Wandmontage an einer Innenwand

mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit zur Entlüftung eines (innenliegenden) Badezimmers

 

Technische Daten:

Betriebsspannung: 1 - 230 V

Frequenz: 50/60 Hz

Drehzahl (max.): 2000 min-¹

Gewicht (max.): 55,00 kg

Anschlussdurchmesser: 100 mm

Montage: Wand

Förderleistung: 30 - 200 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m: 12 - 45 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

bis 85 %

Leistungsaufnahme (ohne elektrisches Heizregister):

10 - 134 W

Leistungsaufnahme des elektrischen Vorheizregisters: 650 W

SEV-Klasse: A

 

Abmessungen: A = 1020 mm / B = 550 mm / C = 240 mm / E = 265 mm / F = 200 mm / Ø D = 100 mm

 

*WRG=Wärmerückgewinnung

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ec lüfter, Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,47*
€ 2.128,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.175,11*
€ 2.420,02*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,10*
€ 2.532,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,30*
€ 2.481,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,70*
€ 2.379,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,17*
€ 2.345,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,47*
€ 2.317,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.