Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComfoEdge Dachhaube Steildachpfanne - Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComfoEdge Dachhaube Steildachpfanne - Zehnder
ComfoEdge Dachhaube Steildachpfanne - Zehnder
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10778.3
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     990-430-615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaube
Dachhaubenkopf

ZE Steildachhaube ComfoEdge DN200
f. Dachneigungen 6Gr-60Gr, schw, RAL9005

Zehnder Dachhaube für die
praxisgerechte Dachdurchführung
von Außen- und Fortluft. Dank der
Universal-Dachpfanne fügt sich das
Grundelement lückenlos als vollwertige
Pfanne zwischen Beton oder Tonpfannen
ein oder dient als Grundlage zur
Aufnahme einer Orginalpfanne wie z.B.
Frankfurter Pfanne, Tegalit, Creaton
oder Bieberschwanz.
Durch die Neigungsverstellung von 6 bis
60 Grad Dachneigung integriert sich die
Dachhaube dezent in die Dachoptik.
Die Dachneigung kann durch eine Person,
von außen und ohne Fixierung unter
Dach am Sparren vorgenommen werden.
Die Dachhaube besitzt eine
Kondensatableitung über Dach. Dadurch
eignet sie sich besonders für den
Einsatz in der Fortluft.
Die verstellbare Grundplatte - die auf
den Lattenabstand angepasst werden
kann - und die Dichtmanschette für
den Anschluss an die Unterspannbahn
sorgen für eine einfache und schnelle
Montage.

Technische Daten:
Material: Stahlblech mit Aluminium-
Zinkbeschichtung
Oberfläche: Wetterfeste und
seewasserbeständig
Pulverbeschichtung,
Farbe: schwarz, RAL 9005
Empfohlene Luftmenge bei Nennlüftung:
bis 600 m3/h
Dachneigung: von 6 bis 60 Grad
Universaldachpfanne: Selbstklebende,
butylbeschichtete Aluminiumpfanne
(bleifrei)

Typ: ZE Steildachhaube ComfoEdge DN200
f. Dachneigungen 6Gr-60Gr, schw, RAL9005
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 990 430 615

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,76*
€ 544,45*
Lager 8G3NA
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,95*
€ 556,80*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,80*
€ 662,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,48*
€ 657,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,75*
€ 603,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,95*
€ 559,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.