| |
|
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10889.1 Herst.-Nr.: 820090 EAN/GTIN: 4012799820901 |
| |
|
| | |
| Artikel: DHP 22-9. Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s. Spannungsart: Drehstrom. Bemessungsspannung: 400 V. Netzfrequenz: 50 Hz. IMax: 13 A. Schutzart: IP 43. Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2. Einbau: innen. Einbauort: Kanal. Einbaulage: waagerecht / senkrecht. Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt. Gewicht: 11,91 kg. Gewicht mit Verpackung: 12,58 kg. Kanalmaß: 500 mm x 250 mm. Breite: 639 mm. Höhe: 288 mm. Tiefe: 370 mm. Breite mit Verpackung: 670 mm. Höhe mit Verpackung: 300 mm. Tiefe mit Verpackung: 395 mm. Lufterhitzerart: elektrisch. Heizleistung: 9000 W. Verpackungseinheit: 1 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| | |
| |