Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS 120 Trio QRV 0095.0662 (rechts) - Maico Ventilatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS 120 Trio QRV 0095.0662 (rechts) - Maico Ventilatoren
WS 120 Trio QRV 0095.0662 (rechts) - Maico Ventilatoren
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11054.7
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     950662
EAN/GTIN:
     4012799956624
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Artikel: WS 120 Trio QRV. Ausführung: Querdurchströmt, Abluft rechts, integriertes Vorheizregister. Fördervolumen: 40 m3/h / 120 m3/h. Drehzahl: 2200 1/min. SEC average: -38,03 kWh/(m2*a). Energieeffizienzklasse: A. Spannungsart: Wechselstrom. Bemessungsspannung: 230 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,27 Wh/m3. Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 20 W. Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W. IMax: 5 A. Schutzart: IP 00. DIBT-Zulassung: beantragt. Einbauort: Wand / Decke. Systemart: zentral. Material: Kunststoff EPP/ verzinktes Stahlblech. Material Gehäuse: Kunststoff EPP. Material Wärmetauscher: Kunststoff. Farbe: schwarz / verkehrsweiß (RAL 9016). Gewicht: 25 kg. Gewicht mit Verpackung: 28 kg. Filterklasse: ISO ePM10 >= 50 % (M5) / ISO ePM1 >= 60 % (F7). Anschlussdurchmesser: 125 mm (Außenluft/Fortluft), 75 mm (Zuluft/Abluft). Anzahl Anschlussstutzen: 10. Breite: 600 mm. Höhe: 210 mm. Tiefe: 1000 mm. Breite mit Verpackung: 720 mm. Höhe mit Verpackung: 300 mm. Tiefe mit Verpackung: 1120 mm. Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 G C bis 50 G C. Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 84 %. Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom. Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 69 %. Position Abluft: rechts. Bypass: nein. Vorheizregister: integriert. Enthalpie-Wärmetauscher: ja. Frostschutzschaltung: ja. Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft. Filterüberwachung: zeitgesteuert. Feuchteregelung: integriert. CO2-Regelung: CO2-Sensor für Trio. Luftqualitätsregelung (optional): VOC-Sensor für Trio. KNX-Anbindung (optional): K-SM. MODBUS-Schnittstelle: integriert. Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App. Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS. Funkintegration EnOcean (optional): E-SM. Mobile Ansteuerung: ja. Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 30 dB. Verpackungseinheit: 1 Stück. Geeignet für Dachlüfter: nein. Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein. Geeignet für Boxlüfter: nein. Geeignet für Zirkulationslüfter: nein. Geeignet für Rohrlüfter: nein. Geeignet für Zentrifugallüfter: nein. Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein. Geeignet für Wohnhauslüfter: nein. Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.240,36*
€ 2.477,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.035,65*
€ 3.285,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.396,64*
€ 3.677,31*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,09*
€ 2.947,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,82*
€ 2.905,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,58*
€ 2.778,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.280,13*
€ 2.713,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,36*
€ 2.666,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.