Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMV HR 150 von Systemair 264762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMV HR 150 von Systemair 264762
DMV HR 150 von Systemair 264762
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11071.1
Hersteller:
     Systemair
Herst.-Nr.:
     264762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

DMV NEX 150 – Effiziente Dezentrale Lüftungslösung mit Wärmerückgewinnung

Das DMV NEX 150 ist ein herausragendes dezentrales Lüftungsgerät mit einem Wechsel des Luftvolumenstroms und Wärmerückgewinnung im Push-Pull-Verfahren. Dieses Lüftungsgerät, das für die Einzelraumlüftung konzipiert wurde, besticht durch sein Rundrohrdesign mit einem Durchmesser von 150 mm.

Wichtige Produktmerkmale:

Lüftungsgerät mit Regenerativem Wärmetauscher: Standardmäßig verfügt das Gerät über einen Keramikkern, der für eine hoch effiziente Wärmerückgewinnung sorgt.

Integrierte Regelung: Das DMV NEX 150 wird mit einer vorprogrammierten Regelung geliefert. Es enthält außerdem eine Infrarot-Fernbedienung mit Display und einen Wandsockel für eine problemlose Montage.

Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), bietet dieses Lüftungsgerät eine langlebige, stoßfeste und robuste Bauweise. Das Gehäuse ist UV-beständig und in Weiß (RAL 9010) gehalten.

Anpassbare Montage: Dank des Teleskoprohrs kann das Gerät an die Dicke der Gebäudewand angepasst werden. Das Wetterschutzgitter verfügt über einen zusätzlichen Insektenschutz und verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern.

Eingebaute Filter: Zwei leicht herausnehmbare Staubfilter und ein Feuchtesensor sind bereits integriert.

Effizientes Laufrad: Das DMV NEX 150 verfügt über ein einzigartiges Laufrad mit verbesserten aerodynamischen Eigenschaften, geringem Geräuschpegel und gesteigerter Effizienz.

Hochwertiger EC-Motor: Das Gerät wird von einem hoch effizienten, reversiblen EC-Motor mit integriertem Wärmeschutz angetrieben. Der Motor ist auf lebenslang abgedichteten, hochwertigen Kugellagern montiert und für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Steuerungsoptionen:

Luftrichtung ändern: Umschalten zwischen Abluft, Zuluft oder einem wechselnden Betrieb.

Stufe „AUS“: Ausschalten des Geräts.

Geschwindigkeit (5 Stufen): Einstellen der Lüftungsgeschwindigkeit.

Boost-Geschwindigkeit: Schnellere Lüftung bei Bedarf.

Freie Kühlung: Aktivieren der freien Kühlungsfunktion.

Komfort-/Effizienzmodus: Anpassen des Lüftungsmodus für mehr Komfort oder Effizienz.

Filteralarm zurücksetzen: Zurücksetzen der Filterwarnung.

Technische Daten:

Wärmerückgewinnungseffizienz: 74%

Jährlicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimazone): 0,6 kWh

Luftvolumenstrom bei unterschiedlichen Drehzahlen: 20/30/40/50/60 m³/h

Schalldruckpegel bei unterschiedlichen Drehzahlen (in 3 m Entfernung): 10/14/20/24/29 dB(A)

Antriebstyp: Mehrstufiger Antrieb

Steuerungstyp: Lokale Bedarfssteuerung

Abmessungen:

Breite: 218 mm

Höhe: 218 mm

Länge: 300-560 mm

Technische Daten:

Kanalabmessungen, rund, Einlass: 150 mm

Gewicht: 4,3 kg

Marke: Systemair

Typ: DMV NEX 150

Artikelnummer: 254520

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,40*
€ 547,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.