Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVE VSR 500 von Systemair 488804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVE VSR 500 von Systemair 488804
SAVE VSR 500 von Systemair 488804
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11072.3
Hersteller:
     Systemair
Herst.-Nr.:
     488804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Niederdruckfilter

SAVE VSR 500 - Energieeffiziente Wärmerückgewinnungsanlage

Hauptmerkmale:

Verwendet einen Wärmetauscher mit hoher Energieeffizienz und EC-Technologie-Lüftern.
Enthält eine Feuchtigkeitsübertragungsfunktion zur Minimierung von Kondensation in der Zuluft im Winter.
Setzt die Bedarfsregelung mit integriertem Feuchtigkeitssensor ein.
Ausgestattet mit SAVE Touch-Steuerung mit Touch-Display und Startup-Assistenten für eine einfache Inbetriebnahme.
Bietet eine Anschlussplatine für bequemen Zugriff und den Anschluss von Zubehör.
Kommt mit standardmäßiger Modbus-Kommunikation RS-485.
Bietet ein optionales Internetzugangsmodul als Zubehör.
Verfügt über Inspektionsklappen auf beiden Seiten.
Die SAVE VSR 500 ist eine Wärmerückgewinnungsanlage, die für belüftete Flächen von etwa 400 m² konzipiert ist. Sie kann aufrecht auf dem Boden oder horizontal an der Decke installiert werden, wobei ein Deckenmontage-Set als Zubehör erhältlich ist.

Die SAVE VSR 500 ist mit doppelschaligen, vollständig isolierten Paneelen ausgestattet und verfügt über eine umfassende Steuerungsfunktionalität. Die Anlage ist mit einem Wärmetauscher mit variabler Drehzahl und Feuchtigkeitstransferfunktion ausgestattet, die die Rotordrehgeschwindigkeit reguliert. Die energieeffizienten Lüfter mit EC-Motoren und die Niederdruckfilter reduzieren den Energieverbrauch und sorgen für einen niedrigen SFP-Faktor (Specific Fan Power) und minimale Geräuschentwicklung. Der in der Abluft integrierte Feuchtigkeitssensor wird zur Bedarfsregelung verwendet.

Alle Einstellungen und Funktionen sind über das integrierte SAVE Touch-Bedienfeld zugänglich, das sich an der Vorderseite befindet. Dieses Bedienfeld ist ein Farb-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Benutzeroberfläche. Es gibt auch die Möglichkeit, ein oder mehrere externe Bedienfelder anzuschließen. Darüber hinaus verfügt das Bedienfeld über separate Benutzerebenen für autorisiertes Installationspersonal und Servicemitarbeiter.

Der Startbildschirm zeigt Informationen wie Luftströmung, Temperatur, Luftqualität und aktive Funktionen an. Benutzer können zwischen den Modi MANUELL und AUTO wählen oder bevorzugte Einstellungen aus vordefinierten Benutzermodi auswählen. Der AUTO-Modus von SAVE Touch bietet viele Funktionen zur Regulierung der Luftströmung basierend auf Faktoren wie CO2-Gehalt, Anwesenheit, Luftfeuchtigkeit und Zeitplänen. Die Bedarfsregelungsfunktion gewährleistet einen effizienten und kostengünstigen Betrieb für optimale Innenraumluftqualität. Alarm-Symbole zeigen mögliche Störungen an und bieten sofortige Benachrichtigungen zur Behebung.

Die SAVE VSR 500 ist mit einem eingebauten elektrischen Nachheizer ausgestattet. Eine externe Anschlussplatine mit vorverdrahteten Ein- und Ausgängen erleichtert die Installation und Einrichtung von externen Sensoren sowie externen Heizungen/Kühlern und anderen Zubehörteilen.

Die Anlage wird mit Niederdrucktaschenfiltern geliefert:

Zuluftfilter: F7/ePM2.5 70%
Abluftfilter: G3/Grob 50%
Ein optionaler Niederdrucktaschenfilter G3/Grob 60% ist als Zubehör für die Zuluftfilterung erhältlich. Die Anlage ist vom Passivhaus Institut (PHI) zugelassen, und Standardfilter können für Passivhausanwendungen verwendet werden.
Technische Daten:

Artikelname: SAVE VSR 500
Handelsname: Systemair
Artikelnummer: 88550
Standardfiltervariante: F7/ePM2.5 70% + G3/Grob 50%
Frequenz der Anlage: 50 Hz
Nennspannung: 230 V
Phasen: 1~
Empfohlene Sicherung: 13 A
Schutzart: IP22
Drehzahlregelung: Stufenlos
Produkttyp: Wärmerückgewinnungsanlage
Leistung der Vorheizung/Nachheizung: 1,67 kW
Leistung des Zuluftventilators: 169 W
Filterklasse für Zuluft: ePM2.5 70%
Filterklasse für Abluft: Grob 50%
Typ des Wärmetauschersotors: Variable Geschwindigkeit
Typ des Wärmetauschers: Rotierend
Leistung des Abluftventilators: 169 W
Lüfterregelung: Stufenlose Spannungsregelung
Installationsart: Horizontal
Seite des Zuluftanschlusses: Rechts; Rechts
Gehäusefarbe: Verzinkter Stahl
Gewicht: 77 kg
ErP (Energy-related Products) Bewertungen: Energieklasse A (Grundgerät), Energieklasse A (lokale Nachfrage), ErP 2016, ErP 2018 bereit.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.739,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.033,18*
€ 4.799,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.987,90*
€ 4.745,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,23*
€ 4.546,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.750,46*
€ 4.463,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.739,81*
€ 4.450,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.