Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVE VTR 300/B L - Systemair 488827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVE VTR 300/B L - Systemair 488827
SAVE VTR 300/B L - Systemair 488827
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11076.1
Hersteller:
     Systemair
Herst.-Nr.:
     488827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

SAVE VTR 300/B – Für Maximale Effizienz

Die Wohnraumlüftungsgeräte von SAVE sind mit verschiedenen Methoden der Wärme- und Kälterückgewinnung ausgestattet, was die Energieeffizienz dieser Geräte, unabhängig von ihrem Installationsort, weiter steigert.

Zuverlässige Leistung, bei jeder Gelegenheit

Unsere Wärmerückgewinnungssysteme passen sich automatisch an und verfügen über automatische Abtaufunktionen. Dadurch gewährleisten die SAVE-Geräte unter allen Bedingungen ein perfektes Wohlfühlklima.

Für Gebäude groß und klein

Unabhängig davon, ob es sich um einen Neubau oder eine Renovierung handelt, die Wohnraumlüftungsgeräte der SAVE-Serie eignen sich ideal zur Belüftung von Innenräumen von bis zu 550 m².

Sicher und hygienisch

SAVE Lüftungsgeräte sind Eurovent- und ErP-zertifiziert und zeichnen sich durch einfache Wartung und Pflege aus. So können Sie sich entspannen, in dem Wissen, dass die Luft, die Sie atmen, durch ein sauberes System in Ihren Raum gelangt.

Volle Kontrolle, von überall

Alle SAVE-Geräte sind mit der zentralen "SAVE Control"-Steuerung ausgestattet, die verschiedene benutzerfreundliche Bedienmöglichkeiten bietet. Dadurch können Sie die Geräte entweder vor Ort oder bequem über die Systemair Cloud steuern. Die Wahl liegt bei Ihnen.

Bereit, wenn Sie es sind

Alle SAVE-Wohnraumlüftungsgeräte werden vorprogrammiert und werkseitig getestet geliefert, sodass sie nach der Lieferung sofort installiert werden können.

Innovatives SAVE CONNECT 2.0 Modul

Alle Geräte der SAVE-Baureihe sind jetzt mit dem innovativen Modul SAVE CONNECT 2.0 ausgestattet. Dieses Modul ermöglicht die Verbindung zwischen Ihrem SAVE-Gerät und Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. SAVE CONNECT 2.0 bietet volle Funktionalität zur Steuerung und Fernkonfiguration des Geräts.

Genießen Sie die Ruhe

Die SAVE-Geräte werden von energiesparenden und leisen EC-Ventilatoren betrieben, sodass Sie die Lüftungsgeräte kaum bemerken und die frische, saubere Luft in Ihrem Zuhause in aller Ruhe genießen können.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Bedienmöglichkeit

SAVE-Lüftungsgeräte bieten Ihnen die Möglichkeit, die Art der Steuerung selbst zu bestimmen. Das mitgelieferte SAVE CONNECT 2.0 Modul ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und Bedienung über WLAN. Neben der Steuerung über App oder Web-Schnittstelle können Sie sich auch für ein oder mehrere Bedienpaneele, wahlweise in der Basis- oder Expertenversion, entscheiden.

Technische Daten:

Artikelname: SAVE VTR 300/B R, WRG-Gerät
Hersteller: Systemair
Artikelnummer: 488826
Kompaktfilter Standard Kit
Einheit
Frequenz: 50 Hz
Nennspannung: 230 V
Phasen: 1~
Empfohlene Sicherung: 10 A
Schutzart: IP24
Drehzahlregelung: Stufenlos
Produktart: Wärmerückgewinnungssystem
Temperaturbereich: -20 bis 40 °C
Vor-/ Nacherhitzer
Leistungsaufnahme, Nachheizung: 1,67 kW
Zuluftventilator
Leistungsaufnahme (P1), Zuluftventilator: 88 W
Zuluftfilter
Filterklasse Zuluft: ePM1 60%
Abluftfilter
Filterklasse Abluft: ePM10 50%
Übertrager
Wärmetauscher, Rotorantriebstyp: Variable Geschwindigkeit
Wärmeübertrager: Rotation
Abluftventilator
Leistungsaufnahme (P1), Abluftventilator: 88 W
Sonstiges
Ventilatorregelung: Stufenlose Spannungssteuerung
Installationsart: Vertikal
Zuluftseite: Rechts
Gehäusefarbe
Gehäusefarbe: Weiß
Gehäusefarbe, RAL: RAL 9010
Abmessungen und Gewichte
Gewicht: 70 kg
ErP
Energieklasse, Grundgerät: A
Energieklasse, lokale Anforderung: A
ErP ready: ErP 2016; ErP 2018

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.251,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.562,04*
€ 4.238,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.525,06*
€ 4.194,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.373,55*
€ 4.014,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.302,69*
€ 3.930,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.251,01*
€ 3.868,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.