Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVE VTR 700 L - Systemair 488835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVE VTR 700 L - Systemair 488835
SAVE VTR 700 L - Systemair 488835
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11076.3
Hersteller:
     Systemair
Herst.-Nr.:
     488835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Niederdruckfilter

SAVE VTR 700 R

Hauptmerkmale:

Hoch energieeffizienter Rotationswärmetauscher mit EC-Technologie-Lüftern
Nachfragesteuerungsregelung mit integriertem Feuchtigkeitssensor
Feuchtigkeitstransferfunktion zur Minimierung von Kondensation in der Zuluft während der Winterzeit
SAVE Touch Steuerung mit einem Touch-Display und Startup-Assistent für eine einfache Inbetriebnahme
Anschlussplatine für einfachen Zugriff und Anschluss von Zubehör
Modbus-Kommunikation über RS-485 als Standard
Ein Internetzugangsmodul ist als Zubehör erhältlich
Beschreibung:
Der SAVE VTR 700 R ist eine Wärmerückgewinnungseinheit, die für belüftete Flächen von etwa bis zu 550 m2 ausgelegt ist. Es stehen Modelle für rechte und linke Anschlüsse zur Verfügung, um Ihren Installationsanforderungen gerecht zu werden.

Dieses Gerät verfügt über weiß lackierte doppelschalige Paneele und ist mit umfassenden Steuerungsfunktionen ausgestattet. Es besticht durch einen hocheffizienten, variablen Rotationswärmetauscher mit variablem Drehzahlregler und einer Feuchtigkeitstransferfunktion, die die Drehgeschwindigkeit des Rotors optimal reguliert. Energieeffiziente Lüfter mit EC-Motoren sowie Niederdruckfilter tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei und sorgen für einen niedrigen SFP-Faktor (Specific Fan Power) sowie eine geringe Lautstärke. Darüber hinaus kann ein integrierter Feuchtigkeitssensor in der Abluft zur Bedarfssteuerung verwendet werden.

Alle Einstellungen und Funktionen sind über das SAVE Touch Bedienfeld zugänglich, das in die vordere Tür integriert ist. Dieses Farb-Touchscreen-Panel bietet eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche. Es besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere externe Steuerungspanels anzuschließen. Zudem verfügt das Bedienfeld über separate Benutzerebenen für autorisierte Installateure und Servicetechniker.

Der Startbildschirm zeigt wesentliche Informationen wie Luftstrom, Temperatur, Luftqualität und aktive Funktionen an. Sie können zwischen MANUELL und AUTO-Modus wählen oder bevorzugte Einstellungen aus den vordefinierten Benutzermodi auswählen.

Der SAVE Touch AUTO-Modus bietet zahlreiche Funktionen zur Regulierung des Luftstroms basierend auf Faktoren wie CO2-Gehalt, Anwesenheit, Luftfeuchtigkeit, Zeitplänen usw. Die Bedarfssteuerungsfunktion gewährleistet eine effiziente und wirtschaftliche Betriebsweise, um die beste Innenraumluftqualität sicherzustellen. Alarm-Symbole weisen auf mögliche Störungen hin und liefern direkte Hinweise, wenn etwas behoben werden muss.

Ein integrierter Nachheizer (Wasser oder elektrisch (1,67 kW)) steht als Zubehör zur Verfügung.

Die externe Anschlussplatine verfügt über vorverdrahtete Ein- und Ausgänge, was die Installation und Einrichtung von externen Sensoren sowie externen Heizungen/Kühlern und anderen Zubehörteilen vereinfacht.

Die Einheit wird mit Niederdruck-Pleatfiltern geliefert:

Zuluftfilter M5/ePM10 50%
Abluftfilter M5/ePM10 50%
Ein Pleatfilter F7/ePM1 60% für die Zuluft ist als Zubehör erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.585,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.922,16*
€ 9.427,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.839,43*
€ 9.328,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.652,97*
€ 9.107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.585,19*
€ 9.026,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.