Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAVE VTR 500 R - Systemair 488830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAVE VTR 500 R - Systemair 488830
SAVE VTR 500 R - Systemair 488830
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11076.5
Hersteller:
     Systemair
Herst.-Nr.:
     488830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

SAVE VTR 500 L – Innovative Wohnungslüftung

Das SAVE VTR 500 L ist ein kompaktes Wohnungslüftungsgerät der neuesten Generation, ausgestattet mit einem Rotationswärmeübertrager und der integrierten sowie vorprogrammierten SAVE control Regelung.

Empfohlene Nutzung für Innenräume bis 800 m²

Nach den Richtlinien von DIN 1946-6 empfehlen wir das SAVE VTR 500 L für die Belüftung von Räumen bis zu 800 m². Es ist sowohl Passivhaus- als auch Eurovent-zertifiziert.

Hochwertiges Gehäuse mit exzellenter Dämmung

Das Gehäuse des Wohnungslüftungsgeräts besteht aus doppelschichtigem, verzinktem Stahlblech, das weiß lackiert ist. Darin ist Mineralwolle für eine herausragende Wärme- und Schalldämmung integriert. Standardmäßig ist das Gerät mit einem F7/ePM2.5 70% Taschenfilter für die Zuluft und einem G3/Coarse 50% Taschenfilter für die Abluft ausgestattet.

Energieeffiziente RadiCal Ventilatoren mit EC-Technologie

Die energieeffizienten RadiCal Ventilatoren mit modernster EC-Technologie weisen einen äußerst niedrigen SFP-Wert (Specific Fan Power) auf und tragen maßgeblich zur Gesamteffizienz der Anlage bei. Das Lüftungsgerät verfügt über ein integriertes elektrisches Nachheizregister mit 1,67 kW Leistung.

Effiziente Wärmerückgewinnung durch Rotationswärmeübertrager

Das SAVE VTR 500 ist mit einem hoch effizienten Rotationswärmeübertrager ausgestattet, dessen Wärmebereitstellungsgrad von 80% nach PHI gemessen wurde. Der EC-Antriebsmotor sorgt für effizienten Betrieb.

Integrierte SAVE control Regelung für höchsten Komfort

Die integrierte und vorprogrammierte SAVE control Regelung bietet bequemen Zugriff über die in der Front integrierte Bedieneinheit (HMI). Das kapazitive Touch-Display, 3,5", ermöglicht die Steuerung der Temperatur, Ventilatoren und viele weitere Funktionen. Die Regelung ist intuitiv und benutzerfreundlich.

Bedarfsabhängige Steuerung für optimale Raumluftqualität

Ein bedarfsabhängiges Regelungssystem stellt effektiven und wirtschaftlichen Betrieb sicher. Das Wochenprogramm, der ECO-Modus und ein kombinierter Temperatur- und Feuchtesensor in der Abluft sind bereits im Wohnungslüftungsgerät integriert. Die Anbindung externer Komponenten erfolgt über die außenliegende Anschlussbox.

Zusätzliche Funktionen

ECO-Modus mit optimierter Regelung der Wärmerückgewinnung und des Nachheizregisters
Inbetriebnahmeassistent
Digitaler Eingang Feueralarm
Anbindung an die Gebäudeleittechnik über MODbus RTU RS485 oder MODbus RTU TCP/IP über ein Internetkommunikationsmodul
Ansteuerung externer Kanalheiz- oder Kühlregister über die integrierte Regelung
Filterüberwachung
Alarmspeicher mit Kapazität für 20 Alarme
Passwortgeschützte Service- und Konfigurationsebene
Optional erhältliches Internetkommunikationsmodul IAM für bequeme Steuerung per App auf Smartphone und Fernwartung über die Cloud.
Bitte beachten Sie, dass ein spezielles Filter-Set gemäß PHI-Zertifizierung als Zubehör erhältlich ist.

Technische Daten:

Artikelname: SAVE VTR 500 L
Hersteller: Systemair
Empfohlene Auslegung: Bis maximal 800 m²
Phasen: 1~
Empfohlene Sicherung: 13 A
Schutzart: IP22
Drehzahlregelung: Stufenlos
Produktart: Wärmerückgewinnungssystem
Leistungsaufnahme, Nachheizung: 1,67 kW
Leistungsaufnahme (P1), Zuluftventilator: 170 W
Filterklasse Zuluft: ePM2.5 70%
Filterklasse Abluft: Coarse 50%
Wärmetauscher, Rotorantriebstyp: Variable Geschwindigkeit
Wärmeübertrager: Rotation
Leistungsaufnahme (P1), Abluftventilator: 170 W
Installationsart: Vertikal
Zuluftseite: Links
Gehäusefarbe, RAL: RAL 9010
Abmessungen und Gewichte: Gewicht 85 kg
ErP: Energieklasse Grundgerät A
ErP ready: ErP 2016; ErP 2018

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.845,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.170,73*
€ 4.963,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.110,28*
€ 4.891,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.948,86*
€ 4.699,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.877,72*
€ 4.614,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.845,17*
€ 4.575,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.