Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitovent 100-D Typ H40E B55 (F) Viessmann inkl. Fensterlaibung weiß, 500 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitovent 100-D Typ H40E B55 (F) Viessmann inkl. Fensterlaibung weiß, 500 mm Rohr
Vitovent 100-D Typ H40E B55 (F) Viessmann inkl. Fensterlaibung weiß, 500 mm Rohr
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11101.13
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     Z026513;-7973310;-ZK02707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Vitovent 100-D
Typ: H40E B55 (F)
- Energiekosteneinsparung durch
Wärmerückgewinnung
- Zuverlässiger Feuchteschutz, ohne
regelmäßig das Fenster öffnen zu
müssen.
- Geräusch- und strömungsoptimierte
Innen- und Außenwandblende
- Einfache Bedienung mit App oder
Bedienteil
- Individuelle Steuerung des
Luftwechsels in Lüftungszonen
- Durchlüftungsmodus für die Kühlung in
der Sommernacht
- Einfache Installation mit
Standard-Kernbohrung Ø 162 mm
- Kabellose Kommunikation zwischen
Geräten und Bedienteil
- Stromversorgung über 230V Anschluss in
der Innenwandblende
- Werkzeuglose Wartung vom Wohnraum aus
Fertigstellungsset für dezentrales
Wohnraumlüftungsgerät mit Wärme- und
Feuchterückgewinnung. Wirkprinzip:
Betrieb mit Richtungswechsel über
Keramikwärmespeicher. Das Gerät wird mit
Hilfe einer runden Wandhülse (Zubehör)
direkt in der Außenwand ohne
Luftverteilsystem installiert und eignet
sich so besonders für die
Modernisierung. Der 2-teilige Aufbau von
Wandhülse und Gerät ermöglicht die
zeitlich versetzte Installation der
Wandhülse in der Außenwand und des
Geräts.
- Einfache Verkabelung über 230V
Anschluss
Lieferumfang:
- 1 Lüftereinheit zur Wandmontage
- Ventilator
- Wärmespeicher (Keramik)
- Formschöne, schalloptimierte
Innenblende (Kunststoff (ASA), weiß)
- Filter (G3)
Installationsvoraussetzung:
- Wandhülse (Zubehör)
- Bedienteil (Zubehör)
- Netzteil 5V Unterputz für das
Bedienteil oder Verwendung des
Bedienteils Batterie 100-D Funk
- Paarweise Anordnung
Mindest- und empfohlene Wandstärke
variiert mit eingesetzter Wandhülse
(Zubehör) und Variante der Außenblende.
Technische Angaben
Anzahl Lüftungsstufen: 4
Luftvolumenstrom: 17 / 28 / 39 / 55 m³/h
Leistungsaufnahme:
1,3 / 1,9 / 3,3 / 6,3 W
Abmessungen der Innenwandblende (B x H x
T): 218/ x 218 x 32,8 mm
Technische Daten zur Bestimmung der
Energieeffizienzklasse (ErP-Label):
Lüftung:
Spezifische Energieverbrauchsklasse
- Handsteuerung: -
- Zeitsteuerung: A
- Zentrale Bedarfssteuerung:
A+
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
A+
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
kaltem Klima
- Handsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: -83 kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-85 kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-88 kWh/(qm*a)
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
durchschnittlichem Klima
- Handsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: -41 kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-42 kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-44 kWh/(qm*a)
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
warmen Klima
- Handsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: -17 kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-18 kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-19 kWh/(qm*a)
Technische Daten nach ErP
- Höchster Luftvolumenstrom:
55 m³/h
- Schallleistungspegel LWA:
39 dB(A)
- Allgemeine Typologie:
Zwei-Richtung-Lüftungsgerät
- Wärmerückgewinnungssystem:
regenerativ
- Temperaturänderungsgrad der WRG:
0,85

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,25*
€ 1.078,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,22*
€ 1.070,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,83*
€ 979,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,63*
€ 942,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,90*
€ 912,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.