Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitovent 100-D Typ H40E B55 (L) Viessmann inkl. Außenhaube anthrazit, 500 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitovent 100-D Typ H40E B55 (L) Viessmann inkl. Außenhaube anthrazit, 500 mm Rohr
Vitovent 100-D Typ H40E B55 (L) Viessmann inkl. Außenhaube anthrazit, 500 mm Rohr
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11101.2
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     Z026512;-7973307;-ZK02707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Dezentrale Wohnungslüftung leicht gemacht

Das Vitovent 100-D ist ein dezentrales Wohnungslüftungsgerät mit effizienter Wärmerückgewinnung und findet seinen Einsatz in Neubauten, Modernisierungsprojekten und Etagenwohnungen.

Hervorragende Leistungsmerkmale:

Luftvolumenstrom: Bis zu 55 m³/h
Wärmerückgewinnung: Beeindruckende 92 % für Heizkosteneinsparungen
Energieeffizienz: Das Gerät gehört zur Energieeffizienzklasse A.

Einfache Installation: Mit einer Kernlochbohrung von lediglich 162 mm ist die Installation unkompliziert und rasch durchgeführt.

Schnelle Montage: Ein einfacher 230-V-Anschluss genügt, wodurch aufwendige Verkabelungsarbeiten entfallen.

Leiser Betrieb: Mit einem Betriebsgeräusch von nur 39 dB(A) sorgt das Vitovent 100-D für geräuscharmen Betrieb.

Service leichtgemacht: Der Werkzeugwechsel des Filters ist werkzeuglos möglich.

Komfortable Bedienung: Mithilfe mobiler Endgeräte und der Vitovent D App ist die Steuerung denkbar einfach.

Dieses dezentrale Wohnungslüftungsgerät, vom Typ H40E B55, eignet sich besonders zur effizienten Be- und Entlüftung von Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern. Mit einem beeindruckenden maximalen Volumenstrom von 55 m³/h pro Gerätepaar ist es für Raumgrößen bis zu 41 m² ausgelegt.

Die Installation des Vitovent 100-D verläuft zügig, da für die Funkvariante (Typ H40E B55 F) keine Verkabelung zwischen den Geräten und dem Bedienteil erforderlich ist. Ein einfacher 230-V-Anschluss reicht aus, wodurch nur minimale Stemmarbeiten anfallen.

Dank seiner kompakten Bauweise und einem optionalen Unterputzrahmen fügt sich das Vitovent 100-D unauffällig in die Wand ein und ist auch für Wände mit geringer Dicke ab 220 mm geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,76*
€ 887,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,24*
€ 876,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,07*
€ 829,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,90*
€ 795,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,85*
€ 736,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.