Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWL 300 W ET L - Helios 40052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWL 300 W ET L - Helios 40052
KWL 300 W ET L - Helios 40052
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11152.3
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     40052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

KWL 300 W ET L

 

Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung für

die Wandmontage, mit Enthalpie-

Wärmetauscher. Einsetzbar als zentrale

Be- und Entlüftung z.B. von Wohnhäusern

und Etagenwohnungen.

 

Gehäuse innen- und außen aus verzinktem

Stahlblech, korrosionsbeständig pulver-

beschichtet in der Farbe weiß, doppel-

wandig, allseitig mit Wärme- und Schall-

dämmung. Montagefreundlicher Anschluss

von Außen- und Fortluft, sowie Ab- und

Zuluft durch Rohre mit DN 125 mm an den

oben angeordneten Muffen (Zubehör: Ver-

binder mit Dichtung RVBD).

 

Kondensatanschluss an der Geräteunter-

seite, Lieferung erfolgt inkl. Kugel-

siphon. Anschluss bauseitig an Abfluss-

leitung.

Zwei geräuscharme Radialventilatoren mit

energiesparenden EC-Motoren für die

Ab- und Zuluftführung.

Wärmerückgewinnung mittels hocheffizien-

ten, großflächigen Enthalpie-

Wärmetauscher zur Wärme- und Feuchte-

rückgewinnung aus Polymer-Membranfolie.

Automati-scher Sommerbypass inkl.

Abdeckung des Wärmetauschers.

 

Filterausstattung: serienmäßig

ISO Coarse 65% (G4) Filter für Außen-

und Abluft; optional ist ein ISO ePM1

50% (F7) Feinfilter erhältlich, welcher

zusätzlich in das Gerät integriert

werden kann. Werkzeugloser Filterwechsel

möglich. Abnehmbare Fronttüre für einfa-

chen Zugang und optimaler Reinigungs-

und Wartungsmöglichkeit.

 

Das Gerät ist mit einer modernen Helios

easyControls3 Steuerung ausgestattet.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt wahl-

weise über ein externes Bedienelement

(Zubehör: KWL-BE ECO, -BE Touch bl, -BE

Touch wh) oder durch die integrierte

LAN-Schnittstelle über PC/Laptop bzw.

mobiler Endgeräte. Über die Cloud ist

eine Bedienung auch von unterwegs

möglich. Der serienmäßig eingebaute

Feuchtesensor sowie weitere optional

verfügbaren externen Luftqualitätssenso-

ren (Zubehör: KWL-CO2 Modbus EC3, -FTF

Modbus EC3, -VOC Modbus EC3) ermöglichen

eine automatische, bedarfsgesteuerte

Lüftung.

Für den Anschluss an Gebäudeleittechnik

steht die integrierte Modbus/RTU-

Schnittstelle oder ein optionales KNX-

Modul (Zubehör: KWL-KNX Connect) zur

Verfügung.

Die Frostschutzüberwachung erfolgt

serienmäßig durch die Regelung des

Zuluft-Fördervolumens und eine optional

in das Gerät integrierbare Elektro-

Vorheizung. (Zubehör: KWL-EVH 300 W).

 

Elektrischer Anschluss:

Festanschluss, 2 mtr. Netzanschlusskabel

3 x 1,5 mm².

 

Technische Daten

Max.Volumen: 306 m³/h bei 100 Pa ext.

336 m³/h bei 0 Pa ext.

Stromaufnahme: 2,0 A

(6,4 A inkl. VHZ)

Leistung VHZ: 1 kW (Zubehör)

Spannung: 230 V / 50 Hz

Gerätemaße: 600 x 361 x 658

(L x B x H) mm

Gewicht: 42 kg

 

 

Fabrikat: Helios Ventilatoren

Typ: KWL 300 W ET L

Artikel: 40052

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.712,19*
€ 2.991,79*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.163,42*
€ 3.449,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.204,75*
€ 3.499,39*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.991,79*
€ 3.560,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,40*
€ 3.506,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,97*
€ 3.349,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,80*
€ 3.274,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.712,19*
€ 3.227,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.