Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWL 300 W L - Helios 40050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWL 300 W L - Helios 40050
KWL 300 W L - Helios 40050
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB11152.4
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

KWL 300 W L

 

Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung für

die Wandmontage. Einsetzbar als zentrale

Be- und Entlüftung z.B. von Wohnhäusern

und Etagenwohnungen.

 

Gehäuse innen- und außen aus verzinktem

Stahlblech, korrosionsbeständig pulver-

beschichtet in der Farbe weiß, doppel-

wandig, allseitig mit Wärme- und Schall-

dämmung. Montagefreundlicher Anschluss

von Außen- und Fortluft, sowie Ab- und

Zuluft durch Rohre mit DN 125 mm an den

oben angeordneten Muffen (Zubehör: Ver-

binder mit Dichtung RVBD).

 

Kondensatanschluss an der Geräteunter-

seite, Lieferung erfolgt inkl. Kugel-

siphon. Anschluss bauseitig an Abfluss-

leitung.

Zwei geräuscharme Radialventilatoren mit

energiesparenden EC-Motoren für die

Ab- und Zuluftführung.

Wärmerückgewinnung mittels hocheffizien-

ten, großflächigen Kreuzgegenstrom-

Wärmetauscher aus Kunststoff. Automati-

scher Sommerbypass inkl. Abdeckung des

Wärmetauschers.

 

Filterausstattung: serienmäßig

ISO Coarse 65% (G4) Filter für Außen-

und Abluft; optional ist ein ISO ePM1

50% (F7) Feinfilter erhältlich, welcher

zusätzlich in das Gerät integriert

werden kann. Werkzeugloser Filterwechsel

möglich.

Abnehmbare Fronttüre für einfachen

Zugang und optimaler Reinigungs- und

Wartungsmöglichkeit.

 

Das Gerät ist mit einer modernen Helios

easyControls3 Steuerung ausgestattet.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt wahl-

weise über ein externes Bedienelement

(Zubehör: KWL-BE ECO, -BE Touch bl, -BE

Touch wh) oder durch die integrierte

LAN-Schnittstelle über PC/Laptop bzw.

mobiler Endgeräte. Über die Cloud ist

eine Bedienung auch von unterwegs

möglich. Der serienmäßig eingebaute

Feuchtesensor sowie weitere optional

verfügbaren externen Luftqualitätssenso-

ren (Zubehör: KWL-CO2 Modbus EC3, -FTF

Modbus EC3, -VOC Modbus EC3) ermöglichen

eine automatische, bedarfsgesteuerte

Lüftung.

Für den Anschluss an Gebäudeleittechnik

steht die integrierte Modbus/RTU-

Schnittstelle oder ein optionales KNX-

Modul (Zubehör: KWL-KNX Connect) zur

Verfügung.

Die Frostschutzüberwachung erfolgt

serienmäßig durch die Regelung des

Zuluft-Fördervolumens und eine optional

in das Gerät integrierbare Elektro-

Vorheizung. (Zubehör: KWL-EVH 300 W).

 

Elektrischer Anschluss:

Festanschluss, 2 mtr. Netzanschlusskabel

3 x 1,5 mm².

 

Technische Daten

Max.Volumen: 275 m³/h bei 100 Pa ext.

308 m³/h bei 0 Pa ext.

Stromaufnahme: 2,0 A

(6,4 A inkl. VHZ)

Leistung VHZ: 1 kW (Zubehör)

Spannung: 230 V / 50 Hz

Gerätemaße: 600 x 361 x 658

(L x B x H) mm

Gewicht: 42 kg

 

 

Fabrikat: Helios Ventilatoren

Typ: KWL 300 W L

Artikel: 40050

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.173,43*
€ 2.412,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.538,68*
€ 2.781,90*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.576,61*
€ 2.823,54*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,80*
€ 2.871,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.377,70*
€ 2.829,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,09*
€ 2.701,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,96*
€ 2.635,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,43*
€ 2.586,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.