Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 10
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 4 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     8MLUH-8160-407
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-407
EAN/GTIN:
     4007126024022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gesamthöhe aufgestellt:
146 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
85 cm
max. Arbeitshöhe:
285 cm
Gewicht netto:
3,9 kg
Gewicht brutto:
4 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
45 cm
Höhe verpackt:
159 cm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 74,31*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 61,50*
€ 76,90*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 62,46*
€ 78,13*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 65,70*
€ 82,26*
€ 5,95*
ab € 66,60*
€ 86,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,71*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.