Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADESSI Tapete Natursteinoptik Grau Schwarz TA-01-00187 Vlies Steintapete


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TADESSI Tapete Natursteinoptik Grau Schwarz TA-01-00187 Vlies Steintapete
TADESSI Tapete Natursteinoptik Grau Schwarz TA-01-00187 Vlies Steintapete
TADESSI Tapete Natursteinoptik Grau Schwarz TA-01-00187 Vlies Steintapete
TADESSI Tapete Natursteinoptik Grau Schwarz TA-01-00187 Vlies Steintapete
TADESSI Tapete Natursteinoptik Grau Schwarz TA-01-00187 Vlies Steintapete
Artikel-Nr.:
     8QH3B-TA-01-00187
Hersteller:
     Tadessi
Herst.-Nr.:
     363704
EAN/GTIN:
     4255603587984
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete

Die 3D Steintapete "Eliano" überzeugt durch ihre außergewöhnliche Steinoptik. Neben der Optik überzeugt die Tapete durch eine einfache Verarbeitung.

Das Produkt in der Übersicht

  • Modern und zeitlos: Die Steintapete in individueller Optik und mit einer Länge von 10,05m x 0,53 m eignet sich perfekt für Ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer, die Küche, den Flur oder sogar das Badezimmer.
  • Materialeigenschaft: Die Vliestapeten überzeugt durch eine strapazierfähige und reißfeste Beschaffenheit. Das Vliesmaterial ist zudem besonders feuchtigkeits-, licht- und scheuerbeständig und eignet sich daher für jeden Raum.
  • Einfaches Verarbeiten: Vliestapeten lassen sich leicht anbringen, da sie ohne Weichzeit direkt an die Wand angebracht werden können. Einfach Wand einkleistern und die Tapetenbahn andrücken. Auch das Entfernen ist unkompliziert, da sich die Vliestapete trocken leicht von der Wand abziehen lässt.
  • Rapport: Die Tapete in Steinmauer Optik hat einen Rapport von 64/32 cm bei einem versetzten Ansatz. Das Muster wird entsprechend der Versatzangabe (32 cm) bei der nächsten Bahn verschoben.
  • Zubehör: Den passenden Kleister für die Vliestapete sowie passendes Tapezierwerkzeug finden Sie in unserem Markenshop.

Tadessi - Interior und Design
Tapeten sind mehr als nur Wandverkleidungen - Tapeten erwecken schlichte Wände zum Leben, verleihen Räumen Charakter und sind Ausdruck individueller Kreativität. Deshalb ist Tadessi mehr als nur ein Tapetenshop. Hinter Tadessi steht unsere Leidenschaft für einzigartige und innovative Wanddekorationen, die sich auch in unserem Anspruch auf qualitativ hochwertige Optik, Haptik und Verarbeitung widerspiegelt. In unserem umfassenden Sortiment an ausgewählten Produkten soll jeder seine ideale Tapete finden. Daher sind wir stets auf der Suche nach neuen Trends und Designs für Ihre 4 Wände. Erleben Sie ihr Zuhause neu und kreieren Sie ein Raumambiente ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Moderne Trends oder klassische, zeitlose Designs – Ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind mit Tadessi keine Grenzen gesetzt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim renovieren und vergessen Sie den passenden Kleister für Ihre Tapete nicht!

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Vlies
Rapport:
64/32 cm versetzten Ansatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5,33 m² (ab € 5,93622* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,12*
€ 56,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.