Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt
Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt
Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt
Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt
Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt
Tapete Blumen Carlos M1-No.2695 | Vliestapete | Beige | Creme | Natur | Abstrakt
Artikel-Nr.:
     8QH3B-TA-01-02695
Hersteller:
     Tadessi
Herst.-Nr.:
     364977
EAN/GTIN:
     4255603529007
Suchbegriffe:
Feuchtigkeits-Creme
Feuchtigkeitscreme
Hydro-Creme
Hydrocreme

Die Tapete „Carlos“ in verschiedenen Blumenmustern lässt viel Raum für eine individuelle Gestaltung. Neben der außergewöhnlichen Optik überzeugt die Florale Tapete durch eine einfache Verarbeitung.

 

Das Produkt in der Übersicht

Modern und zeitlos: Die Blumentapete in floralen Optiken ist für viele Räume geeignet und erfreut sich großer Beliebtheit.

Materialeigenschaft: Vliestapeten überzeugen durch eine strapazierfähige und reißfeste Beschaffenheit. Das Vliesmaterial ist zudem äußerst feuchtigkeits-, licht- und waschbeständig und daher für nahezu jeden Raum geeignet.

Einfaches Verarbeiten: Vliestapeten lassen sich leicht anbringen, da sie ohne Weichzeit direkt an die Wand angebracht werden können. Auch das Entfernen ist unkompliziert, da sich die Vliestapete trocken leicht von der Wand abziehen lässt.

Tadessi - Interior & Design
Tapeten sind mehr als nur Wandverkleidungen - Tapeten erwecken schlichte Wände zum Leben, verleihen Räumen Charakter und sind Ausdruck individueller Kreativität. Deshalb ist Tadessi mehr als nur ein Tapetenshop. Hinter Tadessi steht unsere Leidenschaft für einzigartige und innovative Wanddekorationen, die sich auch in unserem Anspruch auf qualitativ hochwertige Optik, Haptik und Verarbeitung widerspiegelt. In unserem umfassenden Sortiment an ausgewählten Produkten soll jeder seine ideale Tapete finden. Daher sind wir stets auf der Suche nach neuen Trends und Designs für Ihre 4 Wände. Erleben Sie ihr Zuhause neu und kreieren Sie ein Raumambiente ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Moderne Trends oder klassische, zeitlose Designs - Ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind mit Tadessi keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Vlies
Rapport:
64 cm geraden Ansatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5,33 m² (ab € 6,74109* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,26*
€ 63,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.