Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Span


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelschraubstock Backen-B.100mm Span
Parallelschraubstock Backen-B.100mm Span
Logo
Artikel-Nr.:
     8SPL8-114754
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448491828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,5kg· Lochabstand: 92mm· Bohrungs-Ø: 11,5mm· Amboss Größe (axb): 65 x 60mm· Gesamtlänge: 333mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
68 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstöcke, Schraubstock, 4000830290
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
41
€ 4,95*
ab € 78,23*
€ 78,23*
2 Tage
41
€ 4,95*
ab € 72,37*
€ 88,34*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 75,77*
€ 93,17*
5 Tage
45
€ 8,90*
ab € 77,86*
€ 94,85*
2 Tage
45
€ 4,99*
ab € 77,92*
€ 95,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830274
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.