Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber 300mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattmessschieber 300mm dig.PROMAT
Werkstattmessschieber 300mm dig.PROMAT
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1189321
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448739043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und FeineinstellungFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder StelleLochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstattmessschieber, werkstatt messschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, 4000851141
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
41
€ 4,95*
ab € 98,37*
€ 98,37*
4 Tage
41
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 109,15*
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 109,94*
2 Tage
32
€ 5,59*
ab € 90,08*
€ 113,02*
3 Tage
46
€ 4,99*
ab € 96,68*
€ 115,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.