Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment BIG Twin Elektro 63-tl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment BIG Twin Elektro 63-tl
Werkzeugsortiment BIG Twin Elektro 63-tl
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1618883
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 42
EAN/GTIN:
     4003773084228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
für die Elektroinstallation · bestückt mit Werkzeugen in Handwerker und Industriequalität Bestehend aus:1 Schaltschrankschlüssel (Knipex TwinKey®)1 Spitz-Kombizange 145 mm VDE isoliert (Knipex)1 Abisolierzange (Knipex MultiStrip 10)1 Elektro-Installationszange 200 mm VDE isoliert (Knipex)1 universal Abmantelungswerkzeug 135 mm, Arbeitsbereich 8 - 13 mm Ø (Knipex ErgoStrip®)1 Flachrundzange mit Schneide 200 mm VDE isoliert (Knipex)1 Seitenschneider 160 mm VDE isoliert (Knipex)1 Kraftseitenschneider 200 mm VDE isoliert (Knipex)1 Zangenschlüssel Länge 180 mm, max. Spannweite 35 mm (Knipex)1 Wasserpumpenzange 180 mm (Knipex Cobra®)1 selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm (Knipex)1 Kabelmesser 185 mm VDE isoliert (Knipex) 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 VDE isoliert (Knipex)*1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 3,5 mm VDE isoliert (Knipex)* 1 Wechselklingensatz 16-teilig, VDE isoliert (Wera)1 Steckschlüsselgarnitur 6,3 mm (1/4?) 28-teilig, (Wera Zyklop Metal 8100 SA 8)1 Doppelmaulschlüssel 10 x 13 mm (Wera Joker)1 Schlosserhammer 300 g1 Elektrikermeißel 250 x 10 mm (Rennsteig)1 Wasserwaage 30 cm aus Aluminium (Stabila)1 Mini-Wasserwaage 68 mm (Stabila Pocket Electric)* mit reduzierten Klingendurchmesser Schalenkoffer Big Twin Elektro:Gesamtbelastbarkeit max. 25 kg, umlaufender Aluminiumrahmen, 4 Metall-Kippschlösser und ein 3-stelliges ZahlencodeschlossAußenmaße: 520 x 435 x 250 mm (B x T x H)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 520mm· Tiefe: 435mm· Höhe: 250mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
63-teilig
Ausführung:
im Hartschalenkoffer
Bestückung:
für Elektriker
Marke:
KNIPEX
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,09*
€ 775,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,81*
€ 775,80*
€ 4,90*
ab € 730,29*
€ 776,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,15*
€ 785,73*
Lager 4757
11
Frei Haus
ab € 814,29*
€ 814,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,29*
€ 969,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 42 LE
ab € 199,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.