Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge Ryoba 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge Ryoba 240 mm
Japansäge Ryoba 240 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1651649
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     44021 240 AUG
EAN/GTIN:
     4010468091515
Suchbegriffe:
Japansäge
japansäge
Klassische Japansäge mit flexiblem, beidseitig gezahntem Sägeblatt. Für Feinschnitte und tiefe wandbündige Schnitte in Leisten und Türzargen aus Holz und Kunststoff. Feine dreiseitige Zugzahnung und zweiseitig geschliffene Zahnung für universelle Anwendungen. Langer Bastgriff. Hochwertige Verarbeitung, VPA GS geprüft.
Weitere Suchbegriffe: JAPANSÄGE, RYOBA, 240MM, 4.01E+12, 1410998, 1415707, 44021, 240, AUG, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
49
€ 5,49*
ab € 14,24*
€ 14,24*
5 Tage
49
€ 5,49*
ab € 11,88*
€ 19,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.