Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsäge HSS/Bi-Metall 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsäge HSS/Bi-Metall 300 mm
Metallsäge HSS/Bi-Metall 300 mm
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1656121
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     208 333 300 AUG
EAN/GTIN:
     4010468136735
Suchbegriffe:
Eisensäge
Metallsäge
eisensäge
HSS/Bimetall-Sägeblatt. 2-K-Griff. Für alle Metalle und NE-Metalle.
Weitere Suchbegriffe: METALLSÄGE, PREMIUM, 2K, BIM, 4.01E+12, 1481309, 1656121, 208, 333, 300, AUG, AUGUSTA, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
€ 5,49*
ab € 10,98*
€ 10,98*
6 Tage
7
€ 5,49*
ab € 9,20*
€ 14,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.