Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Master A4+ blanko marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch Master A4+ blanko marine
Artikel-Nr.:
     8XNDF-359870
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     359870
EAN/GTIN:
     4004117553677
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Master A4+ blanko marine

  • 235 nummerierte Seiten
  • 225x315mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (100g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung

Das Notizbuch „Master“ zeichnet sich durch seine Größe aus. Mit seinem DIN A4+ Überformat ist es groß genug, um Briefbögen oder Fotokopien schadfrei zwischen den Seiten oder in der Einbandtasche aufzunehmen. Ein echter Klassiker.

Weitere Informationen:
Format:
225 x 315 mm
Farbe:
marine
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizbuch fadenheftung a4 blanco, notiz buch, notiz-buch a4, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch rot, Notizbuch A4 blanko, Leuchtturm Kladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
308227
ab € 24,99*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
327366
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.