| |
|
| Artikel-Nr.: 8XNDF-363921 Herst.-Nr.: 363921 EAN/GTIN: 4004117593178 |
| |
|
| | |
| Leuchtturm Notizbuch Master Slim A4+ blanko salbei - 123 nummerierte Seiten
- 225x315mm
- Hardcover
- letzten 8 Seiten heraustrennbar
- Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
- Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
- Verschlussgummi
- Buchblock mit Fadenheftung
- Tintensichere Papierqualität (100g/qm), säurefreies Papier
- Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Das Notizbuch „Master Slim“ hat alle Vorzüge des großen Formats. Das schlanke Notizbuch ist mit 123 nummerierten Seiten 33 % leichter als der Klassiker im A4+ Format. Weitere Informationen: | | Format: | 225 x 315 mm | Farbe: | salbei | Verpackungseinheit: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |