Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Pocket A6 liniert salbei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch Hardcover Pocket A6 liniert salbei
Artikel-Nr.:
     8XNDF-363940
Hersteller:
     Leuchtturm
Herst.-Nr.:
     363940
EAN/GTIN:
     4004117593420
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Pocket A6 liniert salbei

  • 187 nummerierte Seiten
  • 90x150mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
90 x 150 mm
Farbe:
salbei
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizheft a6, notizbuch, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch anthrazit, Notizbuch grau, Notizbuch A6 blanko, Leuchtturm Kladde, Leuchtturm Kladden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm
317257
ab € 13,03*
Ähnlich
Leuchtturm
342920
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.