Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Medium A5 kariert lilac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch Hardcover Medium A5 kariert lilac
Artikel-Nr.:
     8XNDF-365483
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     365483
EAN/GTIN:
     4004117609329
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Medium A5 kariert lilac

  • 251 nummerierte Seiten
  • 145x210mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
145 x 210 mm
Farbe:
lilac
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 kariert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch lila, Notizbuch lilac, Notizbuch A5 kariert, Leuchtturm Kladden, Leuchtturm Kladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
311333
ab € 16,71*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
365480
ab € 16,68*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
365481
ab € 16,63*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
365482
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.