Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Composition B5 Hardcover punktkariert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8XNDF-366184
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     366184
EAN/GTIN:
     4004117616174
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Composition B5 Hardcover punktkariert schwarz

  • 219 nummerierte Seiten
  • 178x254mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, zwei Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
178 x 254 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: leuchtturm notizbuch b5 dotted, notiz buch, notiz-buch din b5, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch blau, Notizbuch A4 blanko, Leuchtturm Kladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
366183
ab € 19,13*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
366186
ab € 19,19*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
366185
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.