Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Pocket (A6), Softcover, 123 Seiten, Lilac, Dotted


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8XNDF-368159
Hersteller:
     Leuchtturm
Herst.-Nr.:
     368159
EAN/GTIN:
     4004117632839
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Pocket softcover A6 dotted lilac

  • 123 nummerierte Seiten
  • 90x150mm
  • Softcover
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
105 x 148 mm
Farbe:
lila
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizheft a6, notizbuch, Leuchtturm, Leuchtturm Bücher, Notizbuch Pocket, Softcover, 123 Seiten, lila, Dotted
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm
367500
ab € 25,25*
Ähnlich
Leuchtturm
367496
ab € 25,24*
Ähnlich
Leuchtturm
351555
ab € 21,63*
Ähnlich
Leuchtturm
351557
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.