Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizblock Hardcover Pocket A6 liniert rising sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizblock Hardcover Pocket A6 liniert rising sun
Artikel-Nr.:
     8XNDF-368166
Hersteller:
     Leuchtturm
Herst.-Nr.:
     368166
EAN/GTIN:
     4004117632907
Suchbegriffe:
Leuchtturm Notizbuch
Leuchtturm Bücher
Notizbuch gelb
Notizbuch A6 liniert

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Pocket A6 liniert rising sun

  • 184 nummerierte Seiten
  • 90x150mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
90 x 150 mm
Farbe:
rising sun
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Leuchtturm Kladde, hardcover pocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm
364413
ab € 12,26*
Ähnlich
Leuchtturm
368164
ab € 12,27*
Ähnlich
Leuchtturm
368165
ab € 12,32*
Ähnlich
Leuchtturm
364408
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.