| |
|
| Artikel-Nr.: 8XNDF-461936 Herst.-Nr.: 461936 EAN/GTIN: 4016737000639 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche C4 blanko - Maße: 25 x 34 cm
- Dicke der Folie: 60 µm
- Pack = 500 Stück
Transparente PE-Folie mit selbstklebender Rückseite und Abziehpapier. Blanko. Ohne Aufdruck. Für Lieferscheine, Dokumente oder andere Begleitpapiere für den Paketversand. Weitere Informationen: | | Format: | 25 x 34 cm | Farbe: | transparent | Verpackungseinheit: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, Dokumententasche, Dokumententaschen, LS Tasche, Lieferscheintaschen, C4, Blanko, klar, Lieferungsschein, Versandtasche, Lieferschein, Rechnung, aufkleben, Paketschein, Transportschein, Transporttasche, Klebetasche, Begleitscheintasche, Begleitschein, mit Aufdruck, mit Fenster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,64* | € 27,16* | | | | Lager 8XNDF | | | | | | € 6,95* | ab € 67,33* | € 87,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,74* | € 94,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8XNDF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,26932* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8XNDF | | Versand: Lager 8XNDF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8XNDF | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 6,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|