Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Limited Quantities 100 x 100mm, PE-Folie, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR432P1010
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR432P1010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
gefahrgutetiketten begrenzte menge ...
gefahrgutetiketten begrenzte menge
Gefahrgutaufkleber Limitied Quantities - für begrenzte Mengen
ohne Text
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, IMDG, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Format:
100 x 100 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Zusatzkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Gefahrgutklasse LQ
,
IATA
,
RID
,
IMDG
,
ADR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0653*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR432S1010 Limited Quantities 100x100mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR432S1010
ab € 0,02973*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber CAO Cargo Aircraft Only 115 x 125 mm, Papier, selbstklebend
DR-Label
DR658S1112
ab € 0,0684*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,99*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 9 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: MISCELLANEOUS
DR-Label
DR664P1010
ab € 0,0653*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Limited Quantities 100 x 100 mm, Papier, selbstkl., mit Y
DR-Label
DR433S1010
ab € 0,0396*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Time & Temperature Sensitive 115 x 125 mm, Papier
DR-Label
DR684S1112
ab € 0,0683*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen