Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Vor Nässe schützen
>
Artikel
Transportkennzeichen Regenschirm "Vor Nässe schützen", 74 x 105 mm, PE-Folie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR470P0710
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR470P0710
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
Transportkennzeichen "Vor Nässe schützen" (Symbol: Regenschirm)
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Format:
74 x 105 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Transportkennzeichen
>
Transportkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
packstückorientierung vor nässe schützen
,
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Transportkennzeichen
,
Vor Nässe schützen
,
Versandaufkleber
,
Regenschirm
,
IATA
,
ADR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0652*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR471S0710 Pfeil oben 74x105mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR471S0710
ab € 0,02932*
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR472S0710 Glas 74x105mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR472S0710
ab € 0,025*
Ähnlich
Transportkennzeichen Glas "Vorsicht zerbrechlich", 74 x 105 mm, PE-Folie
DR-Label
DR472P0710
ab € 0,0658*
Ähnlich
Transportkennzeichen Pfeile "oben" rot, 85 x 115 mm, Papier
DR-Label
DR645S0710
ab € 0,0396*
Ähnlich
Transportkennzeichen Pfeile "oben", 74 x 105 mm, PE-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR471P0710
ab € 0,0656*
Ähnlich
Transportkennzeichen Regenschirm "Vor Nässe schützen", 74 x 105 mm, Papier
DR-Label
DR470S0710
ab € 0,0395*
Ähnlich
Transportkennzeichen Sonne "Keep away from heat" 74 x 105 mm Papier
DR-Label
DR219S0710
ab € 0,0395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen