Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 5.1
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 100 x 100 mm, Papier mit Text: OXIDIZER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR656S1010
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR656S1010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...
Gefahrgutklasse 5.1
gefahrgut-etiketten oxidizing agent
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 - für Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
mit Text: OXIDIZER
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, IMDG, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
100 x 100 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Klasse 5
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
IATA
,
ADR
,
IMDG
,
RID
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0395*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,99*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 100 x 100 mm, Papier mit Text: OXIDIZING AGENT
DR-Label
DR228S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 100 x 100 mm, Papier, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR481S1010
ab € 0,0396*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: OXIDIZER
DR-Label
DR656P1010
ab € 0,0654*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: OXIDIZING AGENT
DR-Label
DR228P1010
ab € 0,0658*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.1 100 x 100 mm, selbstklebend, PE-Folie ohne Text
DR-Label
DR481P1010
ab € 0,0654*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.2 100 x 100 mm Papier mit Text: ORGANIC PEROXID
DR-Label
DR657S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 5.2 100 x 100 mm, PE-Folie ohne Text
DR-Label
DR492P1010
ab € 0,0658*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen