Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 7
>
Artikel
Gefahrgutaufkleber Klasse 7D 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: RADIOACTIV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8XNDF-DR666P1010
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR666P1010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Radioactive
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Radioak...
Gefahrgutetiketten Klasse 7 Spaltba...
Gefahrgutklasse 7
Gefahrgutaufkleber Klasse 7D - für radioaktive Stoffe
mit Text:RADIOACTIV
nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften ADR, RID und IATA
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Format:
100 x 100 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 8XNDF
>
Gefahrgutaufkleber
>
Klasse 7
Weitere Suchbegriffe:
gefahrgut-etiketten radioactive
,
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Gefahrgutklasse 7D
,
IATA
,
RID
,
ADR
,
IMDG
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0655*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR234S1010 Kl.8 Corrosive 100x100mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR234S1010
ab € 0,0303*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Kesselwagenfolien 300 x 400 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR474P3040
ab € 1,98*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 6.2 100x100mm PE-Folie mit Text: INFECTIOUS SUBSTANCES
DR-Label
DR665P1010
ab € 0,0657*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 7A 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: RADIOACTIV I
DR-Label
DR661P1010
ab € 0,0653*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 7B 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: RADIOACTIV II
DR-Label
DR662P1010
ab € 0,0653*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 7C 100 x 100 mm, PE-Folie mit Text: RADIOACTIV III
DR-Label
DR663P1010
ab € 0,0658*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 8 100 x 100 mm, Papier, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR466S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber Klasse 8 100 x 100 mm, PE-Folie, selbstklebend, ohne Text
DR-Label
DR466P1010
ab € 0,0652*
Ähnlich
Gefahrgutaufkleber UN-Zusatzaufkleber 120 x 300 mm, PVC-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen