Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber Time & Temperature Sensitive +2°C bis +15°C,115x125mm, Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hersteller
Artikel-Nr.:
     8XNDF-DR684(+2+15)
Hersteller:
     DR-Label
Herst.-Nr.:
     DR684(+2+15)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle

Gefahrgutaufkleber Time & Temperature Sensitive - für die Beförderung temperatursensibler Güter

  • mit Eindruck: +2°C to +15°C
  • nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften der IATA
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
115 x 125 mm
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Aufkleber, Gefahrgutetiketten, Gefahrgutzettel, Gefahrgutlabel, Gefahrengutlabel, Gefahrengutaufkleber, Gefahrengutetikett, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung, Transportkennzeichen, Gefahrgutklasse T&T, Time & Temperature
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0679*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label
DR632S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
DR-Label
DR433S1010
ab € 0,0398*
Ähnlich
DR-Label
DR684(+15+25)
ab € 0,0678*
Ähnlich
DR-Label
DR684(+2+8)
ab € 0,0683*
Ähnlich
DR-Label
DR684S1112
ab € 0,0677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.