Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Schurführung mit Spiralfeder für Rolläden, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-11034
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11034
EAN/GTIN:
     4003971110347
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schnurführung
Schnurführung Rolladen
Rolladen Schnurführung

Mit der Rolladen-Schnurführung wird die Schnur sauber aus der Wand geführt und zu einem Schnurwickler umgelenkt. Die integrierte Spiralfeder verhindert, dass die Schnur verklemmt und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Schnur. Die Schnurführung wird auf der Wand mit Schrauben befestigt und eignet sich für Rolladenschnüre bis 5 mm Durchmesser. Sie ist ein ideales Zubehör für den Schellenberg Rolladen-Schnurwickler.

Technische Daten

  • Maße: 18 x 55 x 100 mm
  • Durchmesser Schnur: max. 5 mm
  • Farbe: Weiß
  • Lochabstand: 45 mm

Lieferumfang

  • 1 x Schnurführung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,04 kg
Artikel-Breite:
18 mm
Artikel-Höhe:
55 mm
Artikel-Tiefe:
100 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
144 mm
Verpackungs-Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg Schnurführung, 11034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.