Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sauberer Lichtschacht TELESCOPE, 60 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-50365
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50365
EAN/GTIN:
     4003971503651
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schellenberg Lichtschacht
Schellenberg Lichtschachtabdeckung
Abdeckung Lichtschacht

Mit dem Lichtschacht-Abdeckrahmen TELESCOPE bleibt Ihr Licht- und Kellerschacht sauber und frei von Laub, Insekten oder Ungeziefer. Die aus Aluminium gefertigten ausziehbaren Rahmenprofile sind wetterbeständig, tritt- und bissfest und lassen sich individuell in der Größe anpassen. Mit dem engmaschigen Aluminiumgewebe und einer zusätzlichen Bürstendichtung im Rahmen wird verhindert, dass Schmutz in den Lichtschacht fällt oder Kriech- bzw. Krabbeltiere durchdringen. Die Licht- und Kellerschachtabdeckung ermöglicht weiterhin eine uneingeschränkte Belichtung bzw. Belüftung Ihrer Räumlichkeiten.

Die Montage ist einfach und lässt sich schnell erledigen: Mit vier Schrauben und handelsüblichem Werkzeug wird die Abdeckung einfach am vorhandenen Licht- oder Kellerschachtgitter festgeschraubt. Nach Bedarf kann sie jederzeit wieder demontiert werden. Die Größe der Abdeckung lässt sich durch die TELESCOPE-Profile an Ihre benötigten Maße durch zusammenschieben oder auseinanderziehen individuell anpassen. Die Abdeckung ist für die maximalen Gittermaße von 60 x 120 cm geeignet.

Technische Daten

  • Maße: 60 x 120 cm
  • Bautiefe: 15 mm
  • Profilmaterial: Aluminium
  • Trittfest: ja
  • Witterungsbeständig: ja
  • Gewebematerial: Aluminium
  • Offene Fläche: 73,2 %
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 120 °C
  • Maschenweite: 1,59 x 1,18 mm
  • Nagerschutz: ja (kratzfest)
  • UV-beständig: ja

Lieferumfang

  • 8 x Aluminiumprofile
  • 1 x Aluminiumgewebe
  • 4 x Eckverbinder
  • 3 x U-Profil-Füller
  • 6 x Kederleisten
  • 2 x Bürstendichtungen
  • 1 x Befestigungsbeutel
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,28 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,28 kg
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
770 mm
Verpackungs-Tiefe:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.