Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aufschraubwickler Maxi mit Rolladengurt, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-50801
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50801
EAN/GTIN:
     4003971508014
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Rolladengurte
Rollladengurt

Der schwenkbare Aufschraubwickler mit weißem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf der Wand oder am Fensterrahmen montiert. Bei diesem Aufschraubwickler handelt es sich um eine geschlossene Einheit, in der ein vorgespannter Rolladengurt bereits integriert ist. Der beige Rolladengurt entspricht dem Rolladensystem Maxi und hat eine Breite von 23 mm sowie eine Länge von 5,3 m. Der Aufschraubwickler ist um 180° schwenkbar und hat einen Lochabstand von 170 mm.

Für die Montage des Aufschraubwicklers öffnen Sie den Rolladenkasten, um das vormontierte Gurtband direkt an der Gurtscheibe zu befestigen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H x T): 34 x 188 x 156 mm
  • Lochabstand: 170 mm
  • Schwenkbar: ja, 180°
  • Gurtwickler Farbe: Weiß
  • Gurtwickler Material: Kunststoff
  • Gurtfarbe: Beige
  • Gurtmaterial: Polypropylen
  • Gurtbreite: 23 mm
  • Gurtlänge: 5,3 m

Lieferumfang

  • 1 x Aufschraubwickler mit Rolladengurt, vormontiert
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,48 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,43 kg
Artikel-Breite:
34 mm
Artikel-Höhe:
188 mm
Artikel-Tiefe:
156 mm
Verpackungs-Breite:
154 mm
Verpackungs-Höhe:
220 mm
Verpackungs-Tiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg rolladengurt, rolladengurte, aufschraubwickler mini, Schellenberg, Aufschraubwickler mit Gurt, Aufschraubwickler Maxi, Aufschraubwickler 23 mm, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler Schellenberg, Aufputzwickler, Aufputzgurtwickler, Aufputzgurtwickler 23 mm, Gurtwickler Aufputz, Rolladen Gurtwickler Aufputz, Gurtwickler Aufputz 23 mm, Rolladenwickler Aufputz, Aufputz Rolladen Gurtwickler, Schellenberg Gurtwickler Aufputz, 50801
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
€ 6,30*
ab € 9,01*
€ 12,95*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,37*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.