Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sanierungsgurtführung DUO Maxi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-51207
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51207
EAN/GTIN:
     4003971512073
Suchbegriffe:
Schellenberg
Rolladen Gurtführung
Gurtführung
Schellenberg Gurtführung

Mit der weißen Sanierungsgurtführung DUO können Sie alte oder zugige Gurtführungen einfach ersetzen, ohne den Rolladengurt ausbauen zu müssen. Somit ist diese Variante ideal auch für Mieter geeignet. Die Sanierungsgurtführung ist für das Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 18-23 mm ausgelegt.

Sie besteht aus mehreren Komponenten, die bei der Montage um den Rolladengurt geführt werden. Die Gurtführung wird mit einer Klebedichtung zur Wand hin abgedichtet und die Befestigungsplatten mit Schrauben fixiert. Mit einer integrierten Bürstendichtung in der Gurtführung wird kalte Zugluft vermieden. Abschließend werden die Schrauben mit einer Abdeckung verdeckt. Die Sanierungsgurtführung hat die Maße 60 x 85 x 20 mm.

Technische Daten

  • Maße: 60 x 85 x 20 mm
  • Rolladensystem: Maxi
  • Farbe: Weiß
  • Gurtbreite: 23 mm
  • Material: Kunststoff

Lieferumfang

  • 1 x Klebedichtung
  • 2 x Gurtführung mit Bürstendichtung
  • 2 x Befestigungsplatten
  • 1 x Abdeckung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Artikel-Breite:
60 mm
Artikel-Höhe:
85 mm
Artikel-Tiefe:
20 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
144 mm
Verpackungs-Tiefe:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
€ 6,30*
ab € 5,48*
€ 7,99*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,28*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.