Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® Classic | Wandfarbe für den Innenbereich | weiß | 12l


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7355104
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7355104
EAN/GTIN:
     4002536236799
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

LUCITE® Classic: Innendispersionsfarbe mit leicht füllendem Effekt – wirtschaftliche Innenfarbe und Raufaser Farbe mit Stumpfmatt-Finish

LUCITE® Classic vereint wirtschaftliche Anwendung mit erstklassigen Resultaten und ist dabei emissionsminimiert – das macht die ELF Dispersionsfarbe zur verlässlichen Innenfarbe für den Objekt- und Privatbereich. Dabei ist LUCITE® Classic auf den verschiedensten Untergründen sicher einsetzbar – auch Raufaserstöße egalisiert die leicht füllende Raufaser Farbe und erzeugt dabei stets ein hochwertiges Beschichtungsbild mit edelmattem Finish.

Effiziente Innendispersionsfarbe für rationelle, hochwertige Beschichtungen: Mit der LUCITE® Classic Innenfarbe werden anspruchsvolle Beschichtungen zuverlässig realisiert!

LUCITE® Classic Dispersionsfarbe: Die Vorteile der Innenfarbe auf einen Blick

• Wirtschaftlicher Auftrag: Die Innendispersionsfarbe LUCITE® Classic bietet eine hohe Quadratmeterleistung und kann mit jedem Applikationsverfahren aufgetragen werden – besonders effizient ist dabei die Airless-Verarbeitung.

• Hervorragende Beschichtungen: LUCITE® Classic verfügt über ein gutes Deckvermögen und erzeugt ein hochwertiges, stumpfmattes Oberflächenfinish. Dabei kann die weiße Innenfarbe vor Ort in zahlreiche Farbtöne abgetönt werden.

• Vielseitig einsetzbar: Die emissionsminimierte ELF Dispersionsfarbe LUCITE® Classic kann auf den verschiedensten Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden (Putze, Mörtel, Beton, Faserzementplatten usw.). Auch auf Struktur- und Raufasertapeten erzielt die Raufaser Farbe dabei egalisierende, hochwertige Ergebnisse.

Weitere Informationen:
Produktart:
Innenwandfarbe
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
stumpfmatt
Lösemittelhaltig:
nein
Untergrund:
Beton, Putze, Gipsputze, Faserzementplatten, Strukturtapeten (Vinyl / Papier), Raufaser, Gipskartonplatten, tragfähige Altanstrich
Einsatzbereich:
Innen
Deckkraftklasse:
1
Verbrauch:
145 - 180 ml/m²
Nassabriebklasse:
3
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe 12 liter, deckenfarbe, Raufaser Farbe, Dispersionsfarbe, Dispersionsfarbe Innen, Wandfarbe Innen, Innenfarbe, Wohnzimmerfarbe, Schlafzimmerfabe, Wohnraum, Innenwandfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 36,766*
€ 52,3415*
Lager 9024
unbekannt
1
€ 8,59*
ab € 48,01*
€ 63,39*
Preise: Lager 9024
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 63,39*
€ 75,43
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 62,41*
€ 74,27
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 59,45*
€ 70,75
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 58,02*
€ 69,04
pro Gebinde
ab 20 Gebinde
€ 55,81*
€ 66,41
pro Gebinde
ab 3000 Gebinde
€ 48,01*
€ 57,13
pro Gebinde
1 Gebinde enthält 12 Liter (ab € 4,00084* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9024
Versand: Lager 9024
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,59*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9024
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7355103
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.