Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette, DGUV Information 208-061, Ø 30 mm - Bogen = 10 Stk. - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1/07.25
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1/07.25
EAN/GTIN:
     4250669496843
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Jahresprüfplakette, geprüft gem. DGUV Information 208-061, Nächster Prüftermin 2025

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • mit Monatskranz und Jahreszahl
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00200 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Jahresprüfplakette, Prüfsiegel, DIN, EN, 15635, DGUV, Regel, 108-007, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Information, 208-061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1/07.24
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
1/07.26
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
1/07.27
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
1/07.28
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
1/07.29
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.